カテゴリ

  • 機構部品(92)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(15)
  • RS PRO(1,896)
  • オカムラ(岡村製作所)(981)
  • イトーキ(518)
  • イマオコーポレーション(328)
  • 三木プーリ(317)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(189)
  • ノーブランド(125)
  • TRUSCO(122)
  • SKF(日本エスケイエフ)(120)
  • エレコム(114)
  • エスコ(113)
  • サカエ(112)
  • サンワサプライ(108)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(89)
  • Panasonic(パナソニック)(88)
  • アズワン(80)
  • HAMMOND(70)
  • シュナイダーエレクトリック(66)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LAN 固定」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円錐シート付球面ワッシャー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。 ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。 常にその機能を十分に発揮します。 組立・取り付けが容易で合理的です。 在庫管理が容易です。 底面の角度を約4度まで補正します。
用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。トラスコ品番849-8717材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理高さ(mm)7内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13静耐荷重(kN)max. :9適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
899税込989特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。 クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。 耐食性があります。 ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。 取付穴公差H11
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒
ネジ山クランプ式ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式ロックピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
14,565税込16,022特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。
用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。 ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 耐食性があります。 コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。 保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
セッティングスクリュー 細目ネジ 熱処理鋼 22720シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティングスクリュー 細目ネジ 熱処理鋼 22720シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
619税込681
1個
5日以内出荷
細目ネジなので、細かい調整が可能です。ワークに対して垂直でない場合でも固定、締め付け、サポートなどに。
仕様●全長(mm):10.8●六角二面幅(mm):3.0●ポール径(mm):4.0●外径d1(mm):M6×0.5●全長l1(mm):10.8●耐荷重max.(静荷重時kN):9●六角穴付●最高使用温度:250℃●材質/仕上:ボール/ 軸受鋼、焼入れ●ねじ/ 熱処理鋼●原産国:ドイツ●コード番号:122-1132アズワン品番67-2334-48
クランプ・ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプ・ロックピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。 穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。 工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。
用途ワークの固定、位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スラストパッドRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します。 パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています。
用途ワークの受け、固定に。材質ボルト:ステンレス鋼 、ナット:ステンレス鋼、パッド:プラスチック(PEEK), 青RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットピン(スプリング加圧ボール付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ソケットピン(スプリング加圧ボール付)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 使い易いグリップです。 本製品はボールロックピンとは異なりロック機構は付いていません。
用途頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:ポリアミド6(PA6)、バネ:ステンレス鋼寸法d4(mm)17.3寸法l4(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法d338
プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
779税込857
1個
翌々日出荷
ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。 h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。 部品への取付が簡単で確実です。 様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。 耐食性、耐摩耗性に優れています。 どちら側からもピンの差込が可能です。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン プラスティック製のばね Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン プラスティック製のばねRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。材質ボディ:プラスチック、ピン:ステンレス、バネ:プラスティック寸法l1(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト クイックロックヘッド付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます。 赤いボタンを押すと、ピンが飛び出しロック位置に戻ります。 ロックが簡単にできます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 扱いやすい形状のグリップです。 保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル リング・ラグ板付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル リング・ラグ板付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル 両端リング付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル 両端リング付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。RoHS指令(10物質対応)対応
スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ 可動式 23310シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨ボルト【Tスロット】M12アーム長さ(mm)38~55クランプ力(N)10000旋回方向左右360°
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長仕様 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長仕様Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。クランプ力(kN)(50MPa時)2.5材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染めねじ寸法M12×1.5締付トルク(N・m)(取付時)10ピストン径(Φmm)8
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。
スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ 可動式 23310シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨ボルト【Tスロット】M12アーム長さ(mm)38~55クランプ力(N)10000旋回方向左右360°
スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ 可動式 23310シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨ボルト【Tスロット】M12アーム長さ(mm)38~55クランプ力(N)10000旋回方向左右360°
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)最小リーク仕様 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)最小リーク仕様Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。締付力(kN)0.5/2.5クランプ力(kN)(10MPa時)0.5材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染めねじ寸法M12×1.5締付トルク(N・m)(取付時)10ピストン径(Φmm)8
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)揺動パッド付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)揺動パッド付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長・最小リーク仕様 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長・最小リーク仕様Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。クランプ力(kN)(10MPa時)0.5材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染めねじ寸法M12×1.5締付トルク(N・m)(取付時)10ピストン径(Φmm)8
保持ケーブル/プラスティック、両端に固定部付/PA6、グレー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/プラスティック、両端に固定部付/PA6、グレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
179税込197
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)80材質保持ケーブル:PA6/グレー、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/グレーRoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート 焼入れ鋼・形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート 焼入れ鋼・形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):9793●耐荷重(静荷重)(max. kN):960トラスコ品番849-8675材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理高さ(mm)25内径(Φmm)65外径(Φmm)103RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM56
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレスRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様適合ボルト呼び径:42トラスコ品番849-8696材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)高さ(mm)17内径(Φmm)43外径(Φmm)78寸法h4(mm)39.3RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM42
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状GRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
639税込703
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー 焼入れ鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー 焼入れ鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様適合ボルト呼び径:56トラスコ品番849-8655材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理高さ(mm)23内径(Φmm)58外径(Φmm)103静耐荷重(kN)960寸法h4(mm)39.3ねじ締付トルク(N・m)9793RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM56
保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/被覆無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/被覆無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:被覆無し最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ROEMHELD コンパクトクランプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ROEMHELD コンパクトクランプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
コンパクト設計のため、スペースが限られた場所のクランプに最適です。 クランプ時にアームは垂直下降し、アンクランプ時アームが揺動する特許取得メカニズムです。 空圧式クランプ検知付です。
用途機械加工におけるワーク固定に、検査、組立ラインに材質本体:鋼鉄、クランプレバー:合金工具鋼耐圧(bar)70~250(作動圧)
保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/PA6黒被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/PA6黒被覆Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6黒被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6黒被覆Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
29,980税込32,978
1個
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質ステンレス鋼質量(g)101d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.8寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)3.3剪断強度(kN)36.4
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 30、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 30、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
32,980税込36,278
1個
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質ステンレス鋼質量(g)108d1M10最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.2寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)2.9剪断強度(kN)62.5
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 50、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 50、焼入鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
27,980税込30,778
1個
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質質量(g)206d1M12最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3.7寸法l1(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)2.6剪断強度(kN)85.4
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、焼入鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
24,980税込27,478
1個
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質質量(g)98d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.8寸法l1(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)3.3剪断強度(kN)35.9
保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップと固定リング付/PA6黒被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップと固定リング付/PA6黒被覆Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応