カテゴリ
- 機構部品(63)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(8)
- Apacer(10)
- ATEN(17)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- CKD(41)
- ELPA(8)
- MAZDA(マツダ)(12)
- omron(オムロン)(70)
- RS PRO(48)
- SMC(554)
- StarTech.com(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(55)
- エスコ(32)
- エバオン(9)
- コミネ(17)
- フエニックス・コンタクト(12)
- リコイルジャパン(11)
- 大阪魂(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(65)
「d2-4m」の検索結果

プッシュプル・クランプ/標準スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から18日以内出荷材質ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥179税込¥1971個6日以内出荷から18日以内出荷形状E色黒最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/赤
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥229税込¥2521個6日以内出荷から18日以内出荷形状E色赤最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥489~税込¥538~1個6日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)接続方式片端おねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム+メタル・バッファー/両側にメネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥229~税込¥252~1個6日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式両端めねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥179~税込¥197~1個6日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端おねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
スター・グリップオネジ付、プラスティック/白
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥349~税込¥384~1個9日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥349~税込¥384~1個13日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥269~税込¥296~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、プラスティック/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥249税込¥2741個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
ボール・ノブ、金属製、DIN319に類似/アルミニウム
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,298税込¥1,4281個18日以内出荷材質アルミニウム/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ノブ、金属製、DIN319に類似/鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498税込¥1,6481個18日以内出荷材質スチール/光沢研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ノブ、金属製、DIN319に類似/ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,798税込¥1,9781個18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュプル・クランプ/強化スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷材質ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキ寸法d3(mm)7寸法l3(mm)5寸法d4(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12寸法d2M4×8
プッシュプル・クランプ/弱圧スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷材質ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキ寸法d3(mm)7寸法l3(mm)5寸法d4(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12寸法d2M4×8
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無しピン無し/弱圧スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498~税込¥1,648~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無しピン無し/標準スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498~税込¥1,648~1個18日以内出荷材質バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付ピン無し/弱圧スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,698税込¥1,8681個18日以内出荷材質シール:CR、バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無しピン無し/強化スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498~税込¥1,648~1個18日以内出荷材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付ピン無し/強化スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,698税込¥1,8681個18日以内出荷材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ノブ、DIN319/モールド・ネジ付形状C/赤
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥189税込¥2081個18日以内出荷材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)形状C色赤最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付ピン無し/標準スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,698税込¥1,8681個18日以内出荷材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド/締り嵌め用外径、平面ボール、取付面フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,598税込¥9,4581個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし表面平面RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ノブ、DIN319/モールド・ネジ付形状C/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥159税込¥1751個18日以内出荷材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)形状C色黒最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール付ピン無し/弱圧スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,098~税込¥2,308~1個18日以内出荷材質シール:CR、バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無しピン無し/標準スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷材質バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ最高温度(℃)250寸法l4(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無しピン無し/弱圧スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ最高温度(℃)250寸法l4(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド/締り嵌め用外径セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,998税込¥10,9981個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし表面セレーション付RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無しピン無し/強化スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ最高温度(℃)250寸法l4(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド/締り嵌め用外径、平面ボール、取付面フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,998税込¥10,9981個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ表面平面RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール付ピン無し/強化スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,098~税込¥2,308~1個18日以内出荷材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、初期位置復帰機構付/締り嵌め用外径セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、初期位置復帰機構付/締り嵌め用外径、平面ボール、取付面フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980税込¥12,0781個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール付ピン無し/標準スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,098~税込¥2,308~1個18日以内出荷材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、初期位置復帰機構付/締り嵌め用外径、平面ボール、取付面フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
くさびクランプ、口金を加工して使用するタイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥19,980~税込¥21,978~1個18日以内出荷材質本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼、固定用プレート:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
ノブ/ローレットなし/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,698税込¥1,8681個18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ノブ/ローレット付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898税込¥2,0881個18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
スター・グリップ、プラスティック/ブルー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥329税込¥3621個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)青(RAL5015相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼