カテゴリ

  • 機構部品(35)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(235)
  • SMC(190)
  • 三菱電機(94)
  • BIGM(丸山製作所)(75)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • CKD(27)
  • 大洋製器工業(25)
  • エスコ(22)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • NACHI(不二越)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • トヨタ(14)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(13)
  • 渡辺電機工業(12)
  • イスカル(11)
  • AWJ(11)
  • ホンダ(9)
  • 大阪魂(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d3-021」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状CRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から24日以内出荷
形状CRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブ付/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブ付/快削鋼、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:スチール/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
989税込1,088
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、外周ネジ無し溶接可能/ノブ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、外周ネジ無し溶接可能/ノブ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,098税込2,308
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:スチール/黒染/溶接可、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:スチール/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,398税込2,638
1個
18日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラーなし、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラーなし、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,698税込5,168
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/快削鋼、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,898税込3,188
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構なし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構なしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,500税込3,850
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブ付/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブ付/快削鋼、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,498税込2,748
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラーとホールド機構付、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラーとホールド機構付、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,798税込8,578
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,500税込3,850
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,198税込4,618
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット及び角度補正機能 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット及び角度補正機能Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
24,980税込27,478
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼、結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/窒化処理/黒、ナット:熱処理鋼/リン酸処理、シート:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/プリズム形 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/プリズム形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,998税込8,798
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)100材質本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、ホルダー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/円錐形 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/円錐形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,798税込8,578
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/球状 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/球状Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,998税込8,798
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)100材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,398税込9,238
1個
18日以内出荷
材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅最高温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ・レバー/円筒形グリップ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ・レバー/円筒形グリップ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
種類グリップレバー形状円筒形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ・レバー/円筒形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ・レバー/円筒形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,498税込2,748
1個
18日以内出荷
種類グリップレバー形状円筒形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ハードメタル・インサート/セレーション付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ハードメタル・インサート/セレーション付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,298税込6,928
1個
18日以内出荷
材質インサート:硬質合金(セレーション付)寸法h1(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ハードメタル・インサート、圧入用ホルダー付/セレーション付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ハードメタル・インサート、圧入用ホルダー付/セレーション付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
材質インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
コニカル・グリップ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)コニカル・グリップRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
699税込769
1個
18日以内出荷
材質熱硬化性樹脂(PF31)/黒色最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ハードメタル・インサート、前面から固定するタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ハードメタル・インサート、前面から固定するタイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
材質インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理寸法t(mm)3寸法l(mm)13適合ねじM4寸法d2(mm)4.5寸法d4(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応