カテゴリ

  • 機構部品(813)
  • 作業工具(235)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • 物流用品(27)
  • メカニカル部品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 農具(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(26)
  • ホンダ(33,204)
  • 三菱ふそう(9,409)
  • 工進(8,009)
  • メディアカバーマーケット(3,764)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,601)
  • IDEC(和泉電気)(2,246)
  • ODELIC(オーデリック)(1,977)
  • シュナイダーエレクトリック(1,672)
  • トヨタ(1,444)
  • RS PRO(1,202)
  • MAZDA(マツダ)(1,174)
  • SMC(1,130)
  • 日野自動車(1,113)
  • ミツビシ(941)
  • Altrider (アルトライダー)(762)
  • サンエス(716)
  • DiodesZetex(697)
  • タカチ電機工業(689)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,143)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「de」の検索結果

関連キーワード
1,192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類グリップレバー最高温度(℃)110表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)円筒形:黒
  • ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
    用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロン
  • パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    パンチ用インサートです。
    用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
    用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途板金作業/機械の組立・修理
  • 平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
    用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:ステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
    用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)鋼管材質(頭)ナイロン主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパークラフト、ドロップハンマー用インサート ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフト、ドロップハンマー用インサート ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパークラフト、ドロップハンマー兼用です。
    種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 無反動スーパークラフトハンマー グラスファイバーハンドル ナイロンヘッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    無反動スーパークラフトハンマー グラスファイバーハンドル ナイロンヘッド

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    打撃時の反動を抑制します。高品質なナイロンヘッドは交換可能です。騒音を低減し関節の負担を軽減します。安全認証GSマーク付き。
    用途自動車などの組立や修理、建設、板金加工、保守作業材質ヘッド:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    形状CRoHS指令(10物質対応)対応
  • セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
    用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。仕様ゴムグリップ付トラスコ品番481-8393全長(mm)300質量(g)680種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン頭部長(mm)117主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベル・ナット/小さな取付面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スイベル・ナット/小さな取付面

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体とピン:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体とピン:ステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールノブ DIN319 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールノブ DIN319

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    型バリなく研磨されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックスハンマー用替ヘッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックスハンマー用替ヘッド

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ゴム複合材、黒。
    用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ナット、高さ=ネジ径x3 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    延長ナット、高さ=ネジ径x3

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
  • 無反動スーパークラフトハンマー用ハンドル 木製 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    無反動スーパークラフトハンマー用ハンドル 木製

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正に適しています、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等にも使用できます種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • SECURAL無反動ソフトハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SECURAL無反動ソフトハンマー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート、L=35mm/Width=45mm
    用途ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守材質本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性長さ(mm)35幅(mm)45質量(g)1000アズワン品番65-1949-89RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPARoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
  • スーパークラフトハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフトハンマー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。 細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。 実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。 インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。 目立つ蛍光色塗装仕上げで置き忘れを防止します。
    用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。トラスコ品番135-3684材質ヘッド:ナイロン(白)、柄:スティール全長(mm)295質量(g)585頭部長(mm)110頭径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム メタルバッファー 両側メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム メタルバッファー 両側メネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴムの衝撃緩和部品です。両側にめねじが付いています。
    用途モーター、コンプレッサー、ポンプなどの産業機械に。材質ゴム:天然ゴム、ねじ:スチール亜鉛めっきゴム硬度55±5°
  • ネジ山クランプ式ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式ロックピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    14,565税込16,022
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。
    用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。 ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
  • マグネットホルダー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    マグネットホルダー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マグネットマウントは、エアガン、ケーブル、ホース掛けとして多目的に使用できます
    用途本製品の磁石は、強力な保持力で鉄製の壁等に密着します。ラバーでコーティングされているので、接触面を傷つけることはありません材質マグネット:永久磁石 本体:プラスティック質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキューラルハンマー用インサート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セキューラルハンマー用インサート

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    セキュラールハンマー用替頭です。
    仕様中硬、長方形(30×40mm)トラスコ品番481-8580質量(g)35種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)40材質(頭)ポリウレタン頭部長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパークラフト用インサート ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフト用インサート ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    スーパークラフトハンマー用替頭です。
    種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
    用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • キー・リング付ボール・ロック・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    キー・リング付ボール・ロック・ピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    材質ブッシュ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)質量(g)15最高温度(℃)250耐荷重(N)(最大)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150
  • セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) 頭径30x40mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) 頭径30x40mm

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    ヘッドとハンドルは一枚の鋼板から成型された耐久性に優れたハンマーです。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドで、ユニークなハンマーです。ゴムグリップ付です。四角いヘッドなので、隅や角を叩くのに最適です。
    用途自動車の組立修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。トラスコ品番573-8816材質ヘッド:ポリウレタン(黄)、柄:スチール全長(mm)325頭の全長(mm)117頭径(mm)長さ30×幅40RoHS指令(10物質対応)対応
  • スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/穴未加工形状A Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/穴未加工形状A

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状A材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...