カテゴリ
- 機構部品(812)
- 作業工具(235)
- ねじ・ボルト・釘(54)
- メカニカル部品(24)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 農具(16)
- 物流用品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 制御機器(4)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(8)
- ホンダ(10,117)
- メディアカバーマーケット(4,263)
- KITO(キトー)(1,759)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1,155)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1,044)
- ParkerTAIYO(880)
- OVER RACING(841)
- Clover(クロバー)(775)
- Altrider (アルトライダー)(762)
- Wera(696)
- StarTech.com(690)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(681)
- タカチ電機工業(674)
- ENGINEER(エンジニア)(624)
- ENDO(遠藤照明)(621)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
- SKC(環境測定)(566)
- TRACO POWER(553)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,144)
「er」の検索結果
特価

グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から18日以内出荷材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類グリップレバー最高温度(℃)110表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)円筒形:黒
ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロン
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から18日以内出荷実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途板金作業/機械の組立・修理
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から6日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷パンチ用インサートです。用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から18日以内出荷材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から18日以内出荷手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)鋼管材質(頭)ナイロン主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
無反動スーパークラフトハンマー グラスファイバーハンドル ナイロンヘッド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷打撃時の反動を抑制します。高品質なナイロンヘッドは交換可能です。騒音を低減し関節の負担を軽減します。安全認証GSマーク付き。用途自動車などの組立や修理、建設、板金加工、保守作業材質ヘッド:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から24日以内出荷形状CRoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフト、ドロップハンマー用インサート ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から6日以内出荷スーパークラフト、ドロップハンマー兼用です。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。仕様ゴムグリップ付トラスコ品番481-8393全長(mm)300質量(g)680種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン頭部長(mm)117主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から24日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー用替ヘッド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から18日以内出荷ゴム複合材、黒。用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
スイベル・ナット/小さな取付面
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体とピン:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から6日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ボールノブ DIN319
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷型バリなく研磨されています。RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。 細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。 実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。 インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。 目立つ蛍光色塗装仕上げで置き忘れを防止します。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。トラスコ品番135-3684材質ヘッド:ナイロン(白)、柄:スティール全長(mm)295質量(g)585頭部長(mm)110頭径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
延長ナット、高さ=ネジ径x3
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
無反動スーパークラフトハンマー用ハンドル 木製
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から18日以内出荷用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正に適しています、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等にも使用できます種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリーRoHS指令(10物質対応)対応
SECURAL無反動ソフトハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート、L=35mm/Width=45mm用途ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守材質本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性長さ(mm)35幅(mm)45質量(g)1000アズワン品番65-1949-89RoHS指令(10物質対応)対応
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPARoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キー・リング付ボール・ロック・ピン
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷材質ブッシュ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)質量(g)15最高温度(℃)250耐荷重(N)(最大)30RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150
ゴム メタルバッファー 両側メネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷ゴムの衝撃緩和部品です。両側にめねじが付いています。用途モーター、コンプレッサー、ポンプなどの産業機械に。材質ゴム:天然ゴム、ねじ:スチール亜鉛めっきゴム硬度55±5°
ネジ山クランプ式ロックピン
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,565~税込¥16,022~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。 ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
マグネットホルダー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷マグネットマウントは、エアガン、ケーブル、ホース掛けとして多目的に使用できます用途本製品の磁石は、強力な保持力で鉄製の壁等に密着します。ラバーでコーティングされているので、接触面を傷つけることはありません材質マグネット:永久磁石 本体:プラスティック質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
セキューラルハンマー用インサート
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥969税込¥1,0661本当日出荷セキュラールハンマー用替頭です。仕様中硬、長方形(30×40mm)トラスコ品番481-8580質量(g)35種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)40材質(頭)ポリウレタン頭部長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から18日以内出荷材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフト用インサート ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から18日以内出荷スーパークラフトハンマー用替頭です。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュプル・クランプ/標準スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から18日以内出荷材質ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から24日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ付きワーク・サポート(油圧とばね力で接触)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から3日以内出荷ワークとロッドが油圧とばね力で接触し、その高さを油圧で保持します。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。用途加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。材質スチール質量(kg)0.25締付トルク(N・m)(取付時)60
シンプレックス用ハウジング 可鍛鋳鉄製
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から18日以内出荷用途材料の耐衝撃性が高く、またハンドルの根元を保護する形状のため、長年にわたってオールラウンダーとして使用できる。さらに、材料の特性から、騒音や振動を抑える働きもある。騒音と振動の抑制効果、堅牢で割れない、ハンドル保護部を一体化、耐久性のある粉体塗装。付属品ボルト、ナット、ばね座金RoHS指令(10物質対応)対応
...