カテゴリ

  • 機構部品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(84)
  • TRUSCO(30)
  • NSK(日本精工)(17)
  • PISCO(ピスコ)(16)
  • イマオコーポレーション(15)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15)
  • NACHI(不二越)(13)
  • エスコ(11)
  • サンエス(10)
  • 水本機械製作所(10)
  • PROST's(10)
  • 岩田製作所(9)
  • タカギ(9)
  • ヤマニパッケージ(9)
  • KTC(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • TOYOX(トヨックス)(8)
  • MIYOSHI(小西製作所)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-079」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長ナット、高さ=ネジ径x3 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)延長ナット、高さ=ネジ径x3Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
979税込1,077
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、T形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、T形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:平面/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:平面/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2RoHS指令(10物質対応)対応
トミー・ナット、DIN6305固定レバー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トミー・ナット、DIN6305固定レバー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
材質快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,998税込8,798
1個
13日以内出荷から24日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
円筒形ハンドル、回転式/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円筒形ハンドル、回転式/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
材質軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色最高温度(℃)110寸法l3(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,898税込3,188
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、T形グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、T形グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,098税込10,008
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~150材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整エレメント Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)高さ調整エレメントRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/亜鉛メッキ/不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド、固定用穴付/ステンレス製パッドとボール部 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)レべリング・パッド、固定用穴付/ステンレス製パッドとボール部Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
円筒形ハンドル、回転式/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円筒形ハンドル、回転式/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,898税込3,188
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
精密インデックスボルト、円筒形/ホールド機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)精密インデックスボルト、円筒形/ホールド機構付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
29,980税込32,978
1個
18日以内出荷
材質ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法l1(mm)10寸法l4(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/快削鋼、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,798税込4,178
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド付、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:セレーション付/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:セレーション付/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Tボルト、DIN787/強度クラス10.9 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)Tボルト、DIN787/強度クラス10.9Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質熱処理鋼/黒/鍛造/T溝ガイド部フライス加工RoHS指令(10物質対応)対応
精密インデックスボルト、円筒形/ホールド機構なし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)精密インデックスボルト、円筒形/ホールド機構なしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
26,980税込29,678
1個
18日以内出荷
材質ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法l1(mm)10寸法l4(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
レスト・ボタン/メネジ付、平面公差l1=±0.01 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)レスト・ボタン/メネジ付、平面公差l1=±0.01Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,898税込4,288
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド付、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,498税込2,748
1個
18日以内出荷
材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:平面/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:平面/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/快削鋼、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:快削鋼/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応