カテゴリ

  • 機構部品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(20)
  • TRUSCO(180)
  • BIGM(丸山製作所)(100)
  • ハンマーキャスター(72)
  • イマオコーポレーション(60)
  • タカ印(ササガワ)(41)
  • C’ultiva(カルティバ)(41)
  • エスコ(35)
  • マースジャパンリミテッド(35)
  • グーリング(32)
  • omron(オムロン)(31)
  • JUKI(31)
  • ON'S COMPANY(30)
  • ナカバヤシ(29)
  • KHK(小原歯車工業)(28)
  • LAMP(スガツネ工業)(21)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • ベッセル(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g065」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプレックスハンマー用替ヘッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー用替ヘッドRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から18日以内出荷
ゴム複合材、黒。
用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状GRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
779税込857
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理形状GRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,798税込7,478
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)80種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:スチール材質(部品)スチール材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
位置決めブッシュ、カラー無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めブッシュ、カラー無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ、DIN6315B Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ストラップ、DIN6315BRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,498税込2,748
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
材質熱処理鋼/塗装RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー用ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー用ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,698税込1,868
1本
11日以内出荷から18日以内出荷
種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付調整リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付調整リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,398税込4,838
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)80種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒RoHS指令(10物質対応)対応
ピットブル・クランプ/帯状エッジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ピットブル・クランプ/帯状エッジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:スチール/焼入れ、Oリング:NBR、ねじ:熱処理鋼/熱処理RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン/サイズ別組付け工具 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン/サイズ別組付け工具Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,698税込2,968
1個
18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
台座ピン、セレーションまたはポイント付/ポイント付インサート、オネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)台座ピン、セレーションまたはポイント付/ポイント付インサート、オネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,998税込8,798
1個
18日以内出荷
材質インサート:硬質合金(ポイント付)、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染寸法l3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー/2分割型/スティール、酸化皮膜処理、黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セット・カラー/2分割型/スティール、酸化皮膜処理、黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,698税込2,968
1個
18日以内出荷
材質ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付調整リング付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付調整リング付/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,298税込3,628
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:スチール材質(部品)スチール材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
グラブ・スクリュー、ボールポイント付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グラブ・スクリュー、ボールポイント付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,498税込2,748
1個
18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
グラブ・スクリュー、DIN6332、スラストポイント付/スロット付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グラブ・スクリュー、DIN6332、スラストポイント付/スロット付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
659税込725
1個
18日以内出荷
材質スチール/黒染/強度クラス5.8/先端部焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,698税込9,568
1個
18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150
インデックス・ボルト、六角カラー付Tグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付Tグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,298税込5,828
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー/2分割型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セット・カラー/2分割型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,798税込5,278
1個
18日以内出荷
材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)RoHS指令(10物質対応)対応
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
固定式スロット・テノン、円筒形状 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)固定式スロット・テノン、円筒形状Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付Tグリップ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付Tグリップ付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
レスト・ボタン/メネジ付、平面公差l1=±0.01 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)レスト・ボタン/メネジ付、平面公差l1=±0.01Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,798税込4,178
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
トルク・グリップ/オネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トルク・グリップ/オネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部おねじ(段付)材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
グラブ・スクリュー、ボールポイント付/快削鋼、強度クラス5.8、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グラブ・スクリュー、ボールポイント付/快削鋼、強度クラス5.8、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
899税込989
1個
18日以内出荷
材質快削鋼/強度クラス5.8/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
スロット・テノン、非固定式、DIN6323/A型b1>b2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スロット・テノン、非固定式、DIN6323/A型b1>b2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,398税込8,138
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状ARoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,098税込2,308
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応