延長ナット、高さ=ネジ径x3Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
色黒種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整エレメントRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質熱処理鋼/亜鉛メッキ/不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
精密インデックスボルト、円筒形/ホールド機構付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法l1(mm)10寸法l4(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
精密インデックスボルト、円筒形/ホールド機構なしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法l1(mm)10寸法l4(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応