カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(5)
  • TRUSCO(28)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • イマオコーポレーション(15)
  • リケン(12)
  • DID(12)
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • 水本機械製作所(9)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
  • BIGMAN(ビッグマン)(9)
  • コクヨ(8)
  • CKD(8)
  • 桑名金属工業(8)
  • ヤマニパッケージ(8)
  • 岩田製作所(7)
  • エスコ(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g132」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/グレー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/グレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレーグレー温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジオレンジRoHS指令(10物質対応)対応
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)80種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:スチール材質(部品)スチール材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,498税込8,248
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/ブルー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、ブルーブルーRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ロングタイプ/本体:快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ロングタイプ/本体:快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,698税込9,568
1個
18日以内出荷
材質ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター、鋼鈑ケース付/ハウジングとカバー亜鉛メッキボールはステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター、鋼鈑ケース付/ハウジングとカバー亜鉛メッキボールはステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,298税込4,728
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6黒、黒RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/ブルー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、ブルーブルーRoHS指令(10物質対応)対応
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,798税込4,178
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/グレー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/グレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレーグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジオレンジ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ、前面から固定するタイプ/アルミニウム、黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)アーチ形グリップ、前面から固定するタイプ/アルミニウム、黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,898税込4,288
1個
18日以内出荷
材質グリップ:アルミニウム/樹脂塗装(黒RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6黒、黒RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、水平カラー付/ロック機構付、右 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、水平カラー付/ロック機構付、右Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック寸法h2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応