テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から18日以内出荷
材質外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/グレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)9日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレー色グレー温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)9日以内出荷から18日以内出荷
材質外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/白Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)9日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジ色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)13日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、ブルー色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ボア・クランプ、セグメント口金付、下側から操作Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、セグメント口金:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)青(RAL5015相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、ブルー色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6黒、黒色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/グレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレー色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジ色オレンジ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティング・ブッシュ、リフティング・ピン用Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理寸法x(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
コニカル・グリップRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質熱硬化性樹脂(PF31)/黒色最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
T-ナットRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6黒、黒色黒RoHS指令(10物質対応)対応