ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/グレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)9日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレー色グレー温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/白Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)9日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジ色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)9日以内出荷から18日以内出荷
材質外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)13日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、ブルー色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
台座ピン、先端部ピン形/オネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)青(RAL5015相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、ブルー色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6黒、黒色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/グレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレー色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジ色オレンジ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応