テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から18日以内出荷
材質外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
位置決めブッシュ、カラー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)6日以内出荷から18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)15日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:快削鋼/亜鉛メッキ、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
位置決めブッシュ、カラー無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)10日以内出荷から18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)9日以内出荷から18日以内出荷
材質外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム+メタル・バッファー/メネジとオネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式めねじ・おねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
高さ調整エレメントRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質熱処理鋼/亜鉛メッキ/不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)接続方式片端おねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、パラボラ形/オネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端おねじ寸法s(mm)2色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
台座ピン、先端部ピン形/メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応