カテゴリ
- 機構部品(52)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(13)
- イマオコーポレーション(376)
- RS PRO(225)
- エスコ(176)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(89)
- ナベヤ(84)
- ノーブランド(68)
- 長谷川工業(63)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(54)
- HAMMOND(46)
- unitech(46)
- エレコム(42)
- MIYOSHI(小西製作所)(39)
- オザック精工(36)
- タジマツール(TJMデザイン)(34)
- グローバルサイエンス(34)
- 大阪魂(31)
- BUFFALO(バッファロー)(25)
- 工進(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
「lan 1.5m」の検索結果

インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブ付/快削鋼、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から18日以内出荷材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長・最小リーク仕様
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染めねじ寸法M12×1.5締付トルク(N・m)(取付時)10ピストン径(Φmm)8クランプ力(kN)(10MPa時)0.5
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から24日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト リリースロック付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から翌々日出荷ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。 誤操作を防止することができます。用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト クイックロックヘッド付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます。 赤いボタンを押すと、ピンが飛び出しロック位置に戻ります。 ロックが簡単にできます。用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)揺動パッド付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)最小リーク仕様
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から14日以内出荷本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染めねじ寸法M12×1.5締付トルク(N・m)(取付時)10ピストン径(Φmm)8クランプ力(kN)(10MPa時)0.5締付力(kN)0.5/2.5
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から14日以内出荷本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。用途ワークの固定、位置決めに。
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長仕様
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染めねじ寸法M12×1.5締付トルク(N・m)(取付時)10ピストン径(Φmm)8クランプ力(kN)(50MPa時)2.5
インデックス・ボルト、六角カラー付ロック機構付Tグリップ付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998~税込¥3,298~1個12日以内出荷から18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト/ロック・ナットISO8675(DIN439)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個13日以内出荷から24日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298~税込¥3,628~1個13日以内出荷から18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト/樹脂製キャップ付/快削鋼、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,598~税込¥5,058~1個18日以内出荷材質本体:快削鋼/黒染、プラスティック・キャップ:熱可塑性樹脂/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ、レバー部:快削鋼/黒染温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ショート/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,198~税込¥7,918~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/快削鋼、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998~税込¥3,298~1個18日以内出荷材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498~税込¥1,648~1個18日以内出荷材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,198~税込¥3,518~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラーとホールド機構付、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,398~税込¥10,338~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付Tグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,298~税込¥4,728~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブなし/快削鋼、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷材質本体:快削鋼/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,500~税込¥3,850~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト/樹脂製キャップ無/快削鋼、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,998~税込¥4,398~1個18日以内出荷材質本体:快削鋼/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ、レバー部:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ショート/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,898~税込¥5,388~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付Tグリップ付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブ付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,398~税込¥3,738~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,798~税込¥5,278~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198~税込¥2,418~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,298~税込¥4,728~1個18日以内出荷温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ショート/ホールド機構付/快削鋼、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,698~税込¥4,068~1個18日以内出荷材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラーなし、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,698~税込¥6,268~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト/樹脂製キャップ無/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,698~税込¥5,168~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、レバー部:焼結合金1.4404最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/快削鋼、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷材質本体:快削鋼/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構なし/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,698~税込¥2,968~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498~税込¥1,648~1個18日以内出荷材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト/樹脂製キャップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,398~税込¥5,938~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、プラスティック・キャップ:熱可塑性樹脂/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、レバー部:焼結合金1.4404温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構なし
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,798~税込¥5,278~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ロック機構付Tグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,898~税込¥5,388~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応