カテゴリ

  • 機構部品(137)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(804)
  • SMC(802)
  • 大阪魂(515)
  • RS PRO(512)
  • エスコ(237)
  • Lumberg Automation(224)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(214)
  • Festo(190)
  • SUS(エスユーエス)(172)
  • SICK(164)
  • MAZDA(マツダ)(145)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(123)
  • omron(オムロン)(119)
  • ミルウォーキーツール(118)
  • フエニックス・コンタクト(94)
  • AMPHENOL(80)
  • BULGIN(80)
  • OSG(オーエスジー)(79)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(181)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×1.0」の検索結果

184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スイベル・ナット/小さな取付面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイベル・ナット/小さな取付面Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
649税込714
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
179税込197
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部/POM、白 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部/POM、白Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
14日以内出荷から18日以内出荷
材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スイベル・ナット/大きな取り付け面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイベル・ナット/大きな取り付け面Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
トミー・ナット、DIN6305固定レバー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トミー・ナット、DIN6305固定レバー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,198税込2,418
1個
18日以内出荷
材質快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・スクリュー、黄銅ピン付/黄銅ピン付/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・スクリュー、黄銅ピン付/黄銅ピン付/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
899税込989
1個
当日出荷
材質パッド:黄銅、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュプル・クランプ/標準スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プッシュプル・クランプ/標準スプリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
材質ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
759税込835
1個
18日以内出荷
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:平面/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:平面/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
659税込725
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
359税込395
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
799税込879
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
仕様●使用荷重(kN):6.2●ボルトサイズ:M12●首下長(mm):24●厚さ(mm):38●耐荷重F1(kN):6.2●幅(mm):68●ねじ径:M12●長さ(mm):148●ボタン操作で短時間で簡単に着脱ができる吊り具●吊り具、安全係数5、シャックル回転タイプ、横吊り可能、アイボルトの代わりに●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-116アズワン品番67-2334-13
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
529税込582
1個
当日出荷
材質パッド:POM/白、ねじ:スチール/黒染温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、ボール:セラミック最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、ボール:セラミック最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
クランプナット・レバー、溶接、ダブルレバー/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプナット・レバー、溶接、ダブルレバー/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
アイ・ボルト、DIN444、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス8.8、黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)アイ・ボルト、DIN444、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス8.8、黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒形状BRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
439税込483
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)仕様この材料はDINにはありません形状BRoHS指令(10物質対応)対応
アイ・ボルト、DIN444、形状B強度クラス8.8精密タイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)アイ・ボルト、DIN444、形状B強度クラス8.8精密タイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒形状BRoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部とオネジ/POM、白 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部とオネジ/POM、白Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,398税込8,138
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)仕様この材料はDINにはありません。RoHS指令(10物質対応)対応
クランプナット・レバー、溶接、ダブルレバー/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプナット・レバー、溶接、ダブルレバー/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,198税込2,418
1個
14日以内出荷から18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)スチール表面処理(本体)亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
789税込868
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
18日以内出荷
材質ボール:POM/白、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド無し、ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2RoHS指令(10物質対応)対応
フィート、オネジ付DIN6320 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フィート、オネジ付DIN6320Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
センシング・エレメント、回転防止機構を持つ作動ピン付/ピン先端尖形 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)センシング・エレメント、回転防止機構を持つ作動ピン付/ピン先端尖形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ナット:スチール/黒(ISO4035)、作動ピン:スチール/窒化処理/黒RoHS指令(10物質対応)対応
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付/カップリング・ナット付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付/カップリング・ナット付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
材質フランジ部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応