グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
種類グリップレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.2MB)
円錐シート付球面ワッシャーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。
ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。
常にその機能を十分に発揮します。
組立・取り付けが容易で合理的です。
在庫管理が容易です。
底面の角度を約4度まで補正します。
用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。トラスコ品番849-8717材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理高さ(mm)7内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13静耐荷重(kN)max. :9適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
延長ナット、高さ=ネジ径x3Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、片側/シルバーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)11日以内出荷から18日以内出荷
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/銀色(RAL9006相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)寸法h3(mm)0.8色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/白Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)9日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)12日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)80種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:スチール材質(部品)スチール材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)15日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:快削鋼/亜鉛メッキ、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッドRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)翌々日出荷
プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します。
パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています。
用途ワークの受け、固定に。材質ボルト:ステンレス鋼 、ナット:ステンレス鋼、パッド:プラスチック(PEEK), 青RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム メタルバッファー 両側メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
ゴムの衝撃緩和部品です。両側にめねじが付いています。
用途モーター、コンプレッサー、ポンプなどの産業機械に。材質ゴム:天然ゴム、ねじ:スチール亜鉛めっきゴム硬度55±5°RoHS指令(10物質対応)対応
下押さトグルクランプ 縦型Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
下方押え型ハンドル縦型手動タイプのトグルクランプです。
下押さトグルクランプ 横型Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
下方押え型ハンドル横型手動タイプのトグルクランプです。
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
プッシュプル・クランプ/標準スプリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応