スター・グリップオネジ付、プラスティック/白Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)9日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
Tグリップ/メネジ付(止り穴)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)6日以内出荷から18日以内出荷
材質アルミニウム/樹脂塗装(黒艶消しRAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)13日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
色黒種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
色オレンジ種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
ナールド・ナット、プラスティック/ステンレス製ブッシュRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ノブ/ローレット付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ワークサポート、スタッド・ボルトに取付けRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、ローレット・ネジ:黄銅、リング:アルミニウム/高強度寸法h3(mm)5
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅最高温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ボア・クランプ、セグメント口金付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、セグメント口金:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボア・クランプ、セグメント口金付、下側から操作Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、セグメント口金:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応