スター・グリップオネジ付、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類多角形仕上サンド・ブラスト取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
スイベル・ナット/小さな取付面Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、片側/シルバーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)11日以内出荷から18日以内出荷
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/銀色(RAL9006相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)寸法h3(mm)0.8色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
スイベル・ナット/大きな取り付け面Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
Tグリップ/メネジ付(止り穴)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)6日以内出荷から18日以内出荷
材質アルミニウム/樹脂塗装(黒艶消しRAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、両側/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/黒(RAL9005相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)寸法h3(mm)0.8色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ノブ、DIN319/モールド・ネジ付形状C/赤Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)形状C色赤最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
色オレンジ種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップ、ステンレス鋼/止り穴付(メネジなし)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
ナールド・ナット、プラスティック/ステンレス製ブッシュRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ノブ/ローレット付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ワークサポート、スタッド・ボルトに取付けRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、ローレット・ネジ:黄銅、リング:アルミニウム/高強度寸法h3(mm)5
ボア・クランプ、セグメント口金付、下側から操作Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、セグメント口金:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、両側/シルバーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/銀色(RAL9006相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)寸法h3(mm)0.8色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ナールド・ボルト、プラスティック/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒材質(取付部)スチール
パーム・グリップ、スラスト・ベアリング付/メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(内部部品)スチール材質(本体)PA種類多角形最高温度(℃)80仕上(内部部品)窒化処理/黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ボアクランプ・マンドレルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、クランプ・ネジ:焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応