カテゴリ
- 機構部品(83)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(22)
- 大阪魂(2,351)
- エスコ(248)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(7)
- KHK(小原歯車工業)(58)
- MIYOSHI(小西製作所)(99)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(413)
- Optibelt(110)
- Panasonic(パナソニック)(93)
- RS PRO(304)
- SMC(1,365)
- TRUSCO(116)
- イマオコーポレーション(203)
- ホンダ(61)
- 三木プーリ(63)
- 岩田製作所(83)
- 廣杉計器(97)
- 日産ネジ(81)
- 潤工社(59)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
- M8(26)
- M16(2)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS303(1)
- 鉄(16)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(106)
「m8 20mm」の検索結果

ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥32,980税込¥36,2781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質ステンレス鋼質量(g)98d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.8寸法l1(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.3剪断強度(kN)36.4
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥26,980税込¥29,6781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質鋼質量(g)98d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.8寸法l1(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.3剪断強度(kN)35.9
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPARoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
スター・グリップオネジ付、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類多角形仕上サンド・ブラスト取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から24日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ(段付)強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)接続方式片端おねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥389~税込¥428~1個6日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端おねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:平面/熱処理鋼、1200±100N/mm2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷から18日以内出荷材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2RoHS指令(10物質対応)対応
パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥759税込¥8351個10日以内出荷から18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
レスト・ボタン/オネジ付、セレーション付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷から18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/スティール、黒染、強度クラス5.8
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥819税込¥9011個13日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス10.9
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥269税込¥2961個当日出荷から14日以内出荷材質熱処理鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド・ボルト、DIN6379b1ロング、Tナット用/強度クラス10.9
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥919~税込¥1,011~1個13日以内出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し細目ネジタイプ/平面ボール、セレーション無し/熱処理鋼、1200±100N/mm2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から18日以内出荷材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥369税込¥4061個18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998税込¥2,1981個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥339税込¥3731個18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,598税込¥2,8581個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ナールド・ボルト、プラスティック/ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥489税込¥5381個18日以内出荷材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒材質(取付部)ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
ナールド・ボルト、プラスティック/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥389税込¥4281個18日以内出荷材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒材質(取付部)スチール
スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥749税込¥8241個18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、スラスト・ベアリング付/オネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,898税込¥5,3881個18日以内出荷材質(内部部品)スチール材質(本体)PA種類多角形最高温度(℃)80仕上(内部部品)窒化処理/黒染取付部おねじ強度8.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,198税込¥3,5181個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部めねじ材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPARoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
トルク・グリップ/オネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥16,980税込¥18,6781個18日以内出荷材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部おねじ(段付)材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/シルバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998税込¥2,1981個18日以内出荷形状ノブ付形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8取付部おねじ表面処理(本体)樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998税込¥2,1981個18日以内出荷形状ノブ付形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8取付部おねじ表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898税込¥3,1881個18日以内出荷形状ノブ付形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部おねじ表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付調整リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,698税込¥6,2681個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部めねじ材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898税込¥3,1881個18日以内出荷形状ノブ付形色黒材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部おねじ表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個18日以内出荷形状ノブ付形色黒材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8取付部おねじ表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,798税込¥4,1781個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)黒染
取付プレート、クイック・クランプやダウンホールド・クランプ用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥21,980税込¥24,1781個18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,798~税込¥4,178~1個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部おねじ材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPARoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部おねじ材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,898~税込¥5,388~1個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール