ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/グレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)9日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレー色グレー温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットピン(スプリング加圧ボール付)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)翌々日出荷から9日以内出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。
頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。
耐食性があります。
使い易いグリップです。
本製品はボールロックピンとは異なりロック機構は付いていません。
用途頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:ポリアミド6(PA6)、バネ:ステンレス鋼寸法d4(mm)17.3寸法l4(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法d338
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジ色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル リング・ラグ板付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)翌日出荷から翌々日出荷
本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル 両端リング付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)翌日出荷から翌々日出荷
本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/白Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)9日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)13日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
クランピング・ピン、セルフ・ロッキング、長さ補正型Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6/グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、ブルー色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)青(RAL5015相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、プラスティック/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)青(RAL5015相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、プラスティック/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、ブルー色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット・ピン、スプリング加圧ボール付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6/グレー温度範囲(℃)-30~80寸法d3(mm)38寸法d4(mm)17.3寸法l4(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6黒、黒色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジ色オレンジ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/グレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレー色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、薄板用/ホールド機構付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ寸法s(mm)1~5RoHS指令(10物質対応)対応