スプリング・スリーブ/本体:ステンレス鋼先端部:球形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:ステンレス鋼A2(SUS304に類似)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:球形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・スリーブ/本体:ステンレス鋼先端部:球形、カラー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
ストローク(mm)1.1材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:ステンレス鋼A2(SUS304に類似)質量(g)0.19最高温度(℃)250寸法l(mm)10・8.9寸法d2(mm)4.1寸法l3(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法l0(mm)13
スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:円錐形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応