カテゴリ

  • 機構部品(109)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(267)
  • イマオコーポレーション(116)
  • エスコ(54)
  • MIYOSHI(小西製作所)(49)
  • PISCO(ピスコ)(43)
  • TAKIGEN(タキゲン)(33)
  • 大阪魂(29)
  • omron(オムロン)(25)
  • 京セラ(25)
  • 廣杉計器(25)
  • ノーブランド(23)
  • ナベヤ(20)
  • AIOULE(ふじわら)(20)
  • ヨコヅナ(15)
  • アトムズ(15)
  • 栃木屋(14)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14)
  • KHK(小原歯車工業)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(115)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus303 10mm」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体とピン:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体とピン:ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
739税込813特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(PBT、TPE)グレー、オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,798税込7,478
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150
ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 耐食性があります。 コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。 保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、T形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、T形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/グレー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/グレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレーグレー温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,598税込7,258
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジオレンジRoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部/POM、白 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部/POM、白Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
14日以内出荷から18日以内出荷
材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,798税込7,478
1個
14日以内出荷から24日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドボルト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールドボルトRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
操作しやすい溝付きのグリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ・ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプ・ロックピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。 穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。 工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。
用途ワークの固定、位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト リリースロック付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト リリースロック付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。 誤操作を防止することができます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
クランクハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランクハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
必要に応じてハンドルを折りたたむことができます。 ハンドルを軸方向に引っ張り本体側に倒すと折りたためます。
用途装置、設備などの操作用部品に。RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。 h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。 部品への取付が簡単で確実です。 様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。 耐食性、耐摩耗性に優れています。 どちら側からもピンの差込が可能です。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト クイックロックヘッド付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます。 赤いボタンを押すと、ピンが飛び出しロック位置に戻ります。 ロックが簡単にできます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,798税込9,678
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト/樹脂製キャップ無/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト/樹脂製キャップ無/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,798税込4,178
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、レバー部:焼結合金1.4404RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
659税込725
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状GRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、ストレートタイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、ストレートタイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)250材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー無/本体とボール:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー無/本体とボール:ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
739税込813
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部とオネジ/POM、白 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部とオネジ/POM、白Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,398税込4,838
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/リング付ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/リング付ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、カウンター・ナット:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷から24日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
629税込692
1個
18日以内出荷
材質ボール:POM/白、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド、固定用穴付/ステンレス鋼製パッド、ボール部、オネジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)レべリング・パッド、固定用穴付/ステンレス鋼製パッド、ボール部、オネジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,898税込9,788
1個
18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/パッドとボール部/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)レべリング・パッド/パッドとボール部/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
円筒形ハンドル、回転式/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円筒形ハンドル、回転式/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
材質軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色最高温度(℃)110寸法l3(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ・レバー/円筒形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ・レバー/円筒形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
種類グリップレバー形状円筒形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.2MB)