カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- SPG(サヌキ)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(26)
- ホンダ(3)
- NSK(日本精工)(2)
- 日東工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- 内外電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ELGA(1)
「la512」の検索結果
特価

フラッシュ棚柱セット
SPG(サヌキ)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷から6日以内出荷1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。 従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)長さL(mm)1820材質(エンドキャップ)エラストマー取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)