カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- Hakken(コンセック)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CKD(7)
- EKチェーン(10)
- Kawasaki(2)
- LEM(3)
- RK JAPAN(7)
- SMC(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- オーハウス(1)
- ハンマーキャスター(3)
- バンドー化学(1)
- プロト(5)
- 三ツ星ベルト(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- 廣杉計器(4)
- 日研工作所(1)
- 東和制電工業(TOWA)(8)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「420-100l」の検索結果

湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L)
Hakken(コンセック)¥36,980税込¥40,6781本6日以内出荷抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8