カテゴリ
- 切削工具(4)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- Hakken(コンセック)
- モノタロウ(2)
- ノーブランド(9)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- ウイング[建築資材](3)
- サカエ(5)
- E-SPF(15)
- オイレス工業(2)
- 冨士端子工業(3)
- アイワ金属(5)
- RS PRO(71)
- 潤工社(63)
- NB(日本ベアリング)(60)
- オカムラ(岡村製作所)(49)
- 城東テクノ(36)
- SMC(32)
- トリニティ(24)
- スピリット・メディカル社(21)
- エムディーエス(20)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(17)
- ブランドをもっと見る
「spf」の検索結果
特価

SPF型コアドリル
Hakken(コンセック)¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷クランプ部はローラースライド方式です。 ワンタッチハンドルです。 ポールベースは別売です。 2段変速です(181C2)。 鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。ストローク(mm)315電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5最大出力(W)2100コアビット取付ねじCロッドねじ有効長(mm)260電流(A)15
ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット
Hakken(コンセック)¥13,980~税込¥15,378~1本翌日出荷から翌々日出荷優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル材質鉄長さ(mm)260
Hakken 49角ポールベース
Hakken(コンセック)¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷SPFシリーズドリルヘッドに取り付けられます。トラスコ品番458-7723質量(kg)4.7高さ(mm)600掘進ストローク(mm)315取付座(mm)142×200
コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM
Hakken(コンセック)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から7日以内出荷全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。有効長(mm)260全長(mm)313仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ
ダイヤモンドコアドリル
Hakken(コンセック)¥13,980~税込¥15,378~1本翌日出荷優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。材質鉄適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル