折りたたみ踏み台 セノ・ビートレードワン(36件のレビュー)当日出荷
簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台。
シンプルな構造なので取手部分を引っ張るだけで折りたたむことができ、簡単に収納できます。
折りたたむと4.5cmで薄くて軽いコンパクト設計。
用途キッチンの上部収納の出し入れも、ラクラク安全に。
洗車など見えない箇所も隅々まで。
コンパクトなのでアウトドアに。
タンスの上など、届かない場所もラクラク。材質ポリプロピレン、合成ゴム段数1
セノ・ビー LITEトレードワン(28件のレビュー)当日出荷
使いやすさが大人気のセノ・ビー LITE。
高さ22cmと39cmの2種類のタイプがあります。
用途リビング、キッチン、アウトドア、レジャー材質ポリプロピレン、合成ゴム段数1
セノ・ビー LGWトレードワン(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
使いやすさが大人気の折り畳み式踏み台「セノ・ビー」シリーズに新しくLGシリーズが登場。耐荷重なんと150kg(LG22)。成人男性でも安心してご使用いただけます。今までの踏み台とは違うカッコいいデザインだから作業時でも気分が上がります。簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる。閉じれば45mmの薄さになるから、収納もかさばりません。色はブラック・ダークグレー・オリーブの3色。高さは22cm・32cm・39cmからお選びいただけます。LH32、LG39の耐荷重は100kgとなっております。
材質ポリプロピレン、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ミニワークライト(キーホルダー型)トレードワン(4件のレビュー)当日出荷
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック付属品USB-TypeCケーブル材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン長さ(mm)60色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×60点灯方式4モード数光束(Lm)(最大)500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
SG認証付き シティサイクルヘルメットトレードワン(2件のレビュー)当日出荷
SG認証付き軽くておしゃれな男女兼用自転車用ヘルメット。キャップ風デザインと男女ともに馴染みよいマットカラーで違和感なくご使用いただけます。※Safe Goods(安全な製品)を表し、一般財団法人製品安全協会が定めた安全基準に適合したとして認証されたことを示すマークです。 万が一、SGマーク付き製品に欠陥があり、それを原因として人身損害が起きた場合、賠償する制度も付加されています。
材質PC、EPS寸法(mm)Φ200×D300×H150質量(g)290適合頭囲(cm)58~61
屋外ガーデンソーラーライト モーションセンサー付きトレードワン(23件のレビュー)当日出荷
電気代、配線が不要。高輝度ライト4灯搭載。人が近づくと強点灯。暗くなったら弱点灯。玄関やガレージなどに手軽に設置できるモーションセンサー付き高輝度ライト。約8時間充電で、弱点灯の場合約10時間点灯可能。夜間の防犯対策や災害時におすすめ。
用途屋外、室内、玄関、お庭、クローゼット、インテリア、ガーデニング、テント、キャンプ、BBQ、ピクニック、花壇、野外、アクティビティ、リビング、ダイニング、寝室、子供部屋、階段、バルコニー、ベランダに。ガーデンライト照明、間接照明、門灯、照明器具として。セット内容粘着シール×1枚、固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×42×116使用電源ソーラーパネル防水仕様IP×3(屋外での使用OK)使用場所屋外明るさ(Lm)最大60
人感センサーライト ソーラーパネル付トレードワン(2件のレビュー)当日出荷
ソーラーパネルで太陽光充電なので電気代不要!面倒な配線不要!選べる3つのモード【人感モード】センサーが検知すると約20秒間、強点灯し自動で消灯します。【人感・弱点灯モード】常時弱く点灯します。センサーが検知すると約20秒間強点灯し、自動で弱点灯に戻ります。【常時点灯モード】センサーに関係なく、暗い間は中点灯し続けます。
用途玄関照明・防犯対策などに。人感センサーライト/人感センサー照明/マグネットナイトスター/ナイトスター/LEDライト/ソーラーパネル/ソーラー充電/太陽光充電/人感センサー付き/ライト/照明器具/玄関/駐車場/勝手口/ガレージ/自転車置き場/畑/庭/停電対策/モーションセンサー/人感ライト/人感照明/ソーラーライト/自動点灯/玄関照明/防犯対策/盗難防止/LEDライト/ガーデン/ベランダ/屋外/人感センサー付きライト付属品粘着シール×1、固定用ネジ×2、ボードアンカー×2材質ABS樹脂 他保護等級防雨形:IPX3センサー感知方式人感センサー設置場所屋外
メガネ型拡大ルーペトレードワン(3件のレビュー)当日出荷
メガネの上から掛けて使える、メガネ型ルーペ。両手が使えて作業の幅も広がる!
材質ポリカーボネート高さ(mm)45質量(g)35倍率(倍)1.6縦(mm)170横(mm)150
10段シューズラックトレードワン4日以内出荷
簡単組立て、最大30足収納できるシューズラック。
材質スチール、ポリプロピレン色ブラック高さ(mm)1400質量(g)1215段数10耐荷重(kg)1段1.5、全体で15縦(mm)160横(mm)505
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
スマートロングモップトレードワン(1件のレビュー)当日出荷
ぐんぐん伸びる超ロング約280cm!照明器具・シーリングファンその他高い所に!
材質ポール:ステンレス、持ち手:ポリプロピレン、モップ:ポリエステル・スチール色グレー高さ(mm)2800質量(g)280縦(mm)150横(mm)150繰り返し・詰め替え対応
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
セノ・ビー スーパーのっぽ君 45cmトレードワン(1件のレビュー)4日以内出荷
ちょっと高い所にも手が届くセノ・ビー。滑り止めラバー付なので滑りにくく、床なども保護してくれるのでフローリングで使用も可能。持ち手を引き上げるだけで、簡単にコンパクトにたためるので隙間に収納できます。
材質ポリプロピレン、合成ゴムサイズ(mm)400×340×450
セノ・ビーソリッド LGトレードワン当日出荷から4日以内出荷
使いやすさが大人気の折り畳み式踏み台「セノ・ビー」シリーズに新しくLGソリッドが新登場。外開きに折りたたまれる、収納時さえおしゃれな踏み台です。折りたたむと天板が持ち手になり、移動も楽々。スキマに収まる6cmの薄さで収納可能です。簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利でおしゃれな折り畳み踏み台LGソリッドはカラーがオレンジ、サンドベージュ、ライトグレーの3色。高さは23cmと39cmからお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン、合成ゴム天板寸法(幅W×奥行D)(mm)290×200RoHS指令(10物質対応)対応
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
トレードワン セノビーのっぽ君トレードワン(3件のレビュー)欠品中
あとちょっと・・・のときに便利な39cmアップ!
用途リビング、キッチン、アウトドア、レジャー最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン、合成ゴム色ホワイト段数1収納時寸法(mm)390×520×45アズワン品番65-0413-33
BOCCIA(ボッチャ)セットトレードワン当日出荷
東京パラリンピックの競技で話題になったボッチャを、気軽に友達や家族と対戦できる。ルールが簡単。戦略性が高い。頭脳戦ゲーム。
用途ボールゲーム、アウトドアやレジャーでの遊びに。スポーツ。ゲーム。セット内容ボール(赤6個、青6個、白1個)、ゲームマット、収納袋、説明書材質セラミック、PVC 、ポリエステル寸法(cm)ボール:直径7.5、マット:90×90
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
エルゴクッショントレードワン当日出荷
人間工学に基づいた三次元形状。低反発ウレタンが負担をやさしく受け止めます。メッシュとセンターホールによる優れた通気性。
用途低反発クッション、座布団として。おしゃれ/持ち運び/人間工学/オフィス/椅子/椅子用/骨盤/矯正/姿勢材質ポリエステル、ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×11
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)欠品中
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
ウッドスティック(フィンランド発祥スポーツ)トレードワン(1件のレビュー)当日出荷
老若男女が楽しめる。
フィンランド発祥のスポーツをすぐ始められる基本セット。
用途おもちゃ・スポーツ、アウトドアやレジャーにセット内容スキットル、棒、収納ボックス材質天然木、麻 他寸法(cm)【収納木箱】16.5×16.8×24.5直径×高さ(cm)【ピン】4.8×14.5(一番高い位置)