カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 日本電興
- Panasonic(パナソニック)(10)
- オーム電機(2)
- 高須産業(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- 東芝キヤリア(1)
「gvl3807」の検索結果
特価

浴室換気扇
日本電興(13件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷強制排気と自然給気の同時給排式。 部屋の状況に応じて使い分けできる! 引き紐スイッチ付き用途浴室用適合場所浴室埋め込み寸法(mm)155×205適合パイプ径(Φmm)100仕様同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン寸法(mm)254×215×187質量(kg)1.8定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約2.3消費電力(W)(50/60Hz)23/21騒音値(dB)(50/60Hz)48/42風量(m3/h)(50/60Hz)90/72