カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 日本電興
- TOTO(12)
- カクダイ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ミナミサワ(1)
- IDEX(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
「toto tena41a」の検索結果
特価

充電式タッチレス 自動水栓
日本電興(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。 ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)。サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)。フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。付属品接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本質量(g)105電源(V)リチウム電池、充電式電源リチウム電池、充電式温度(℃)吐水温度制限:約70以下保護等級IPX6バッテリーLi-ion蓄電池 3.7V 550mAh消費電力(mW)0.2以下吐水口長さ(mm)60吐水口高さ(mm)52センサー感知範囲サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×52×60吐水圧力(MPa)0.05~0.8