カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 日本電興
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三菱電機(4)
  • 東芝キヤリア(4)
  • オーム電機(2)
  • 高須産業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ub-17hn」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト用換気扇 日本電興

    ダクト用換気扇

    日本電興(6件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
  • 浴室換気扇 日本電興

    浴室換気扇

    日本電興(13件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    強制排気と自然給気の同時給排式。 部屋の状況に応じて使い分けできる! 引き紐スイッチ付き
    用途浴室用仕様同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン寸法(mm)254×215×187質量(kg)1.8定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所浴室電源コード(m)約2.3消費電力(W)(50/60Hz)23/21適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)155×205騒音値(dB)(50/60Hz)48/42風量(m3/h)(50/60Hz)90/72
  • 一般換気扇 日本電興

    一般換気扇

    日本電興(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
    仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター材質(本体)樹脂電源コード(m)約1操作方法引きひもモータ種類ACモーター
  • パイプ換気扇 日本電興

    パイプ換気扇

    日本電興(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)178×178×136定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合パイプ(内径)Φ100mm
空調/換気関連部品カテゴリ