カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- BALBIS(バルビス)
- プロフェイス(40)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(3)
- FITOK(3)
- 旭精工(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- 東芝シュネデール・インバータ(1)
- 三菱ふそう(1)
- グリーンクロス(1)
- ホッティーポリマー(1)
「pfl4」の検索結果

パワーフードルーブ
BALBIS(バルビス)¥3,598税込¥3,9581本(420mL)当日出荷安全で性能の高いベースオイルを使用していますので、潤滑性能、防錆性能を併せ持っています。 NSF「H3」認証に加え、「3H」の認証も受けているので離型剤として使用できます。 遺伝子組換原料は使用しておりません。用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型色無色透明使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF/H3,3H引火点(℃)228(JIS K2265)流動点(℃)-10(JIS K2269)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量125mL粘度(mm2/s)12.6