カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • BALBIS(バルビス)
  • SMC(15)
  • 日本精器(2)
  • アズワン(1)
  • CKD(1)
  • 日東工器(1)
  • 愛知時計電機(1)
  • アラム(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc pfg300」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーフードグリース BALBIS(バルビス)

    パワーフードグリース

    BALBIS(バルビス)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    特殊合成油をベースにしPTFE添加により潤滑性能をアップした食品機械用の防錆潤滑グリースです。
    用途洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等使用温度範囲(℃)-40~230ちょう度256(25℃混和)滴点(℃)282増ちょう剤非石けん(シリカ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mLベースオイル特殊合成油危険物の性状非水溶性
  • パワーフードグリース BALBIS(バルビス)

    パワーフードグリース

    BALBIS(バルビス)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    NSF「H1」クラス認証取得。 PTFE配合により長期にわたり潤滑特性を発揮します。 耐水性能、防錆性能に優れています。 高温性能に優れていますので、軟化流出はほとんどありません。 広い使用温度範囲。 ゴム、プラスチックへの影響がほとんどありません。 ジャバラタイプ、スプレータイプもあります。
    用途・洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療・化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等使用温度範囲(℃)-40~230滴点282℃混和ちょう度256(25℃)増ちょう剤非石けん(シリカ)危険物の類別非危険物ベースオイル特殊合成油