カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コンドーテック
- モノタロウ(5,884)
- TRUSCO(11,838)
- エスコ(10,391)
- アズワン(5,995)
- SK11(3,861)
- Panasonic(パナソニック)(3,695)
- ホンダ(3,511)
- SMC(3,400)
- エレコム(3,119)
- 大阪魂(2,731)
- サンワサプライ(2,415)
- トヨタ(2,003)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,996)
- コクヨ(1,909)
- RS PRO(1,777)
- マキタ(1,772)
- スズキ(1,707)
- オーム電機(1,646)
- 3M(スリーエム)(1,632)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,629)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コンドーテック
コンドーテックは常に時代の移り変わりに対応しながら、製造部門を持った総合商社として地域に密着することで「安心安全な社会の実現」を目指してまいりました。これからも現場の声を大切にして様々なニーズを取り込んだ商品開発を行い、社会に貢献して参ります。
会社情報
| 会社名 | コンドーテック株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1953/01/14 |
| 所在地 | 〒550-0024 大阪府大阪市西区境川二丁目2番90号 |
特価

パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
枠式ターンバックル (両ハッカー)
コンドーテック(13件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から12日以内出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
足場吊りチェーン K型
コンドーテック(22件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷生産物賠償責任保険付で安心です。 取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 仮設工業会認定マーク付き。耐久基準800以上
自立式グリーンバッグ
コンドーテック(23件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷保管時は折りたたんだ状態で収納スペースをとりません。底部には反転用ベルト付き。破損しやすい底部とコーナーは二重構造で補強してありますので長持ちで経済的用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。●建築現場等での資材や廃材の回収に。●イベント会場等でのゴミ回収に。●落葉、抜草などの回収に。色グリーン商品タイプ本体
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)
コンドーテック¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷から13日以内出荷用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
KMクリップ(マリアブル製)
コンドーテック(4件のレビュー)¥83~税込¥91~1個当日出荷から9日以内出荷ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。表面処理ユニクロ
スパッター付着防止剤 KT5
コンドーテック(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181缶(300g)当日出荷CO2半自動、全自動溶接専用。 溶接作業の効力は大。 高品質な製品作りが可能。用途トーチノズル用使用方法トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル (両オーフ)
コンドーテック(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両オーフRoHS指令(10物質対応)対応
アイナット(ブネジ)ユニクロメッキ
コンドーテック(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷吊ピースとして大変便利です。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付
コンドーテック¥31,980~税込¥35,178~1組当日出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3.2(30°)/3(60°)ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)1
SS レベルスペーサー
コンドーテック(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(20枚)ほか当日出荷から12日以内出荷スチール製のため強度が強く、重量物の使用が可能です。各サイズ取り揃えております、必要な厚みに調整しご使用下さい。用途重量運搬物の水平出しに使用。寸法(mm)50×100
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル
コンドーテック(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から12日以内出荷材質鉄タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)
コンドーテック¥449~税込¥494~1本当日出荷から14日以内出荷鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定付属品一種ナット2個付材質SS400
ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E
コンドーテック¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から15日以内出荷新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付
コンドーテック¥14,980税込¥16,4781組当日出荷から13日以内出荷金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付用途金型交換、穴径の小さいもの等に端末仕様フック付