カテゴリ

  • 物流用品(42)
    • 雑用チェーン(13)
    • 足場吊りチェーン(7)
    • 手動チェーンブロック本体(4)
  • 建材・エクステリア(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • コンドーテック
  • モノタロウ(48)
  • 椿本チエイン(503)
  • TRUSCO(86)
  • KANA(片山チエン)(178)
  • 水本機械製作所(137)
  • エスコ(573)
  • ラクテム(47)
  • 大洋製器工業(5)
  • KITO(キトー)(3,206)
  • Igus(イグス)(627)
  • SHIMANO(シマノ)(269)
  • シングウ(新宮商行)(260)
  • 象印チェンブロック(256)
  • スズキ(203)
  • 新ダイワ(199)
  • ゼノア(192)
  • ニッサチェイン(191)
  • ハスクバーナ(189)
  • EKチェーン(189)
長さ(m)
  • 0.925(1)
  • 1(1)
  • 1.017(1)
  • 1.887(1)
  • 1.947(2)
  • 2(5)
  • 2.5(4)
  • 2.937(2)
  • 3(4)
  • 3.5(4)
  • 3.927(2)
  • 4(6)
  • 5(7)
  • 6(3)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(11)
  • 100(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「che-nn」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 足場吊りチェーン K型 コンドーテック

    足場吊りチェーン K型

    コンドーテック(22件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    生産物賠償責任保険付で安心です。 取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 仮設工業会認定マーク付き。
    耐久基準800以上
  • ブランコチェーン コンドーテック

    ブランコチェーン

    コンドーテック
    41,980税込46,178
    1本(30m)
    当日出荷から5日以内出荷
    ブランコチェーンは、特に遊具用として、製作されたもので、安全にお使いいただくために、全数耐力試験および表面磨き加工後、メッキ処理をした製品です。
    表面処理ユニクロメッキ定尺(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス装飾用チェーン マンテルチェーン コンドーテック

    ステンレス装飾用チェーン マンテルチェーン

    コンドーテック
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    定尺(m)30
  • リンクチェーン (汎用チェーン) コンドーテック

    リンクチェーン (汎用チェーン)

    コンドーテック
    5,898税込6,488
    1本ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    用途「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。仕様麻袋入り
  • 長鎖環 (ロングリンクチェーン) コンドーテック

    長鎖環 (ロングリンクチェーン)

    コンドーテック
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷から12日以内出荷
    船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
    JIS規格JIS F 2106-1995
  • ステンレスリンクチェーン 長尺物 ペール缶入 コンドーテック

    ステンレスリンクチェーン 長尺物 ペール缶入

    コンドーテック
    99,980税込109,978
    1本
    3日以内出荷
  • 足場吊りチェーン コンドーテック

    足場吊りチェーン

    コンドーテック
    1,698税込1,868
    1本ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    型式K型
  • ステンレス装飾用チェーン ボールチェーン コンドーテック

    ステンレス装飾用チェーン ボールチェーン

    コンドーテック
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)30定尺(m)30
  • ステンレス装飾用チェーン 三つ組チェーン コンドーテック

    ステンレス装飾用チェーン 三つ組チェーン

    コンドーテック
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    定尺(m)30
  • ステンレス装飾用チェーン ワイドマンテル コンドーテック

    ステンレス装飾用チェーン ワイドマンテル

    コンドーテック
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    長さ(m)30定尺(m)30
  • ステンレス装飾用チェーン ビクターチェーン コンドーテック

    ステンレス装飾用チェーン ビクターチェーン

    コンドーテック
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    定尺(m)30
  • ステンレス装飾用チェーン ショートマンテル コンドーテック

    ステンレス装飾用チェーン ショートマンテル

    コンドーテック
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)30定尺(m)30
  • KSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン) コンドーテック

    KSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン)

    コンドーテック
    35,980税込39,578
    1袋(25本)ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    標準品はドブメッキです。チェーン本体の材料は従来品5.8mmに対し、6.0mmを採用しました。これにより引張り強度がアップし、より安全性が向上します。また、経年劣化の廃棄基準にあるリンクの摩耗についても耐用年数を延ばすことができ経済的です。チェーンピッチが従来品の41.2mmから37.0mmとしました。これにより長さに対するリンク数が増えるため強度がアップし、また、角当たりも緩和され扱いやすくなります。チェーンリンクのバリを取ることで作業者の手を守り、ネットや作業服に引っかかることもなくなりました。また、リースされる場合に重要な経年品の目視検査時にバリの中央が亀裂に見えることがあります。KSRチェーンはバリがないので亀裂をいち早く発見でき、常に安全な製品が保てます。リンクの変形は廃棄基準にあたります。KSRチェーンはこれらの特徴から繰り返し使用頻度と安全性が格段に向上しています。NETIS(新技術情報提供システム)登録No.KK-120040-A「ストロングチェーン」
    表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラクラクチェーン コンドーテック

    ラクラクチェーン

    コンドーテック
    31,980税込35,178
    1袋(10本)ほか
    5日以内出荷から22日以内出荷
    型式KS型表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス装飾用チェーン 二重チェーン コンドーテック

    ステンレス装飾用チェーン 二重チェーン

    コンドーテック
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷
    長さ(m)30定尺(m)30
  • ステンレス装飾用チェーン ヘビーリンクチェーン コンドーテック

    ステンレス装飾用チェーン ヘビーリンクチェーン

    コンドーテック
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    定尺(m)30
  • 軽量足場吊りチェーン「カリーナ(R)」 SPなし(ユニクロメッキ) コンドーテック

    軽量足場吊りチェーン「カリーナ(R)」 SPなし(ユニクロメッキ)

    コンドーテック
    22,980税込25,278
    1袋(4m×10本)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    用途仮設工業会認定品(適用除外認定) 。生産物賠償責任保険付で安心です。 。取付はやさしく、外れにくいフックを採用。 。材質・製造工程は万全を期しています。 。全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。破断荷重(N)17640以上耐久基準0.8N以上RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)(1本吊り)2352、(ループ吊り)4214
  • 軽量足場吊りチェーン「カリーナ(R)」 SP付(ユニクロメッキ) コンドーテック

    軽量足場吊りチェーン「カリーナ(R)」 SP付(ユニクロメッキ)

    コンドーテック
    29,980税込32,978
    1袋(4m×10本)ほか
    5日以内出荷
    用途仮設工業会認定品(適用除外認定) 。生産物賠償責任保険付で安心です。 。取付はやさしく、外れにくいフックを採用。 。材質・製造工程は万全を期しています。 。全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。破断荷重(N)17640以上耐久基準0.8N以上RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)(1本吊り)2352、(ループ吊り)4214
  • 短鎖環 (ショートリンクチェーン) コンドーテック

    短鎖環 (ショートリンクチェーン)

    コンドーテック
    3,298税込3,628
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
    JIS規格JIS F 2106-1995
  • コンドーチェーンブロック KCB 1.5T コンドーテック

    コンドーチェーンブロック KCB 1.5T

    コンドーテック
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
    用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)178寸法D(mm)45寸法B(mm)142寸法C(mm)38定格荷重(kg)1500ロードチェーン線径(mm)×掛数8×1
  • コンドーチェーンブロック KCB 2.0T コンドーテック

    コンドーチェーンブロック KCB 2.0T

    コンドーテック
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
    用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)50寸法B(mm)126寸法C(mm)40定格荷重(kg)2000ロードチェーン線径(mm)×掛数6×2
  • ステンレスリンクチェーン コンドーテック

    ステンレスリンクチェーン

    コンドーテック
    83,980税込92,378
    1本
    7日以内出荷
    長さ(m)100寸法d(mm)5寸法B(mm)18寸法P(mm)27
  • ワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R) コンドーテック

    ワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R)

    コンドーテック
    48,980税込53,878
    1袋(10本)ほか
    9日以内出荷から22日以内出荷
    夜間の高速道路での塗装工事等で騒音を減らします。吊りチェーンクランプ・アイプレートにワンタッチ装着。クランプとチェーンの角当りによるチェーン変形がありません。チェーン回収後のカラミ大幅減少。外れ止め金具付で安全。従来のフック同様チェーンリンクの内掛けもできます。
    型式KO型表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラクラクチェーン コンドーテック

    ラクラクチェーン

    コンドーテック
    29,980税込32,978
    1袋(10本)ほか
    9日以内出荷から11日以内出荷
    型式KS型
  • コンドーチェーンブロック KCB 1.0T コンドーテック

    コンドーチェーンブロック KCB 1.0T

    コンドーテック
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
    用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)40寸法B(mm)126寸法C(mm)32定格荷重(kg)1000ロードチェーン線径(mm)×掛数6×1
  • JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm  LSフック1.25t付 大型マスターリング付 コンドーテック

    JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm LSフック1.25t付 大型マスターリング付

    コンドーテック
    42,980税込47,278
    1組
    5日以内出荷から14日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)24寸法d(mm)19寸法A(mm)18寸法t(mm)225寸法D(mm)47寸法E(mm)114寸法B(mm)31寸法C(mm)20寸法s(mm)14寸法G(mm)34寸法w(mm)112使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1130°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)(LS)1.25マスターリングKBW20
  • JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm  LSフック0.63t付 大型マスターリング付 コンドーテック

    JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm LSフック0.63t付 大型マスターリング付

    コンドーテック
    27,980税込30,778
    1組
    5日以内出荷から9日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)18.5寸法d(mm)16.5寸法A(mm)10.5寸法t(mm)225寸法D(mm)41寸法E(mm)101寸法B(mm)26寸法C(mm)17.5寸法s(mm)14寸法G(mm)32寸法w(mm)112使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)830°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69フック(t)(LS)0.63マスターリングKBW17
  • JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm  LSフック0.63t付 楕円マスターリング付 コンドーテック

    JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm LSフック0.63t付 楕円マスターリング付

    コンドーテック
    27,980税込30,778
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)18.5寸法A(mm)125/10.5寸法D(mm)14/41寸法E(mm)101寸法B(mm)63/26寸法C(mm)17.5寸法G(mm)32使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)830°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69フック(t)(LS)0.63マスターリングA2014S 2t
  • JISロック止ワイヤ 2点吊 12mm  LSフック1.25t付 楕円マスターリング付 コンドーテック

    JISロック止ワイヤ 2点吊 12mm LSフック1.25t付 楕円マスターリング付

    コンドーテック
    21,980税込24,178
    1組
    5日以内出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)24寸法A(mm)125/18寸法D(mm)14/47寸法E(mm)114寸法B(mm)63/31寸法C(mm)20寸法G(mm)34使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1130°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)(LS)1.25マスターリングA2014S 2t
  • JISロック止ワイヤ 2点吊 9mm  LSフック0.63t付 大型マスターリング付 コンドーテック

    JISロック止ワイヤ 2点吊 9mm LSフック0.63t付 大型マスターリング付

    コンドーテック
    16,980税込18,678
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)18.5寸法d(mm)16.5寸法A(mm)10.5寸法t(mm)225寸法D(mm)41寸法E(mm)101寸法B(mm)26寸法C(mm)17.5寸法s(mm)14寸法G(mm)32寸法w(mm)112使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)830°吊り(t)1.2860°吊り(t)1.15フック(t)(LS)0.63マスターリングKBW17
  • JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm  LSフック1.25t付 楕円マスターリング付 コンドーテック

    JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm LSフック1.25t付 楕円マスターリング付

    コンドーテック
    37,980税込41,778
    1組
    5日以内出荷から12日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)24寸法A(mm)140/18寸法D(mm)17/47寸法E(mm)114寸法B(mm)71/31寸法C(mm)20寸法G(mm)34フック形状LSフックチェーン線径(Φmm)12使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/Oチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1130°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)(LS)1.25マスターリングA3017S 3.2t
  • JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm  LSフック3.2t付 大型マスターリング付 コンドーテック

    JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm LSフック3.2t付 大型マスターリング付

    コンドーテック
    44,980税込49,478
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)33.5寸法d(mm)23寸法A(mm)26寸法t(mm)225寸法D(mm)62寸法E(mm)161寸法B(mm)44寸法C(mm)31.5寸法s(mm)17寸法G(mm)49寸法w(mm)112使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1630°吊り(t)560°吊り(t)4.6フック(t)(LS)3.2マスターリングKBW23
  • JISロック止ワイヤ 2点吊 12mm  LSフック1.25t付 大型マスターリング付 コンドーテック

    JISロック止ワイヤ 2点吊 12mm LSフック1.25t付 大型マスターリング付

    コンドーテック
    25,980税込28,578
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)24寸法d(mm)16.5寸法A(mm)18寸法t(mm)225寸法D(mm)47寸法E(mm)114寸法B(mm)31寸法C(mm)20寸法s(mm)14寸法G(mm)34寸法w(mm)112使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1130°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)(LS)1.25マスターリングKBW17
  • JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm  LSフック3.2t付 楕円マスターリング付 コンドーテック

    JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm LSフック3.2t付 楕円マスターリング付

    コンドーテック
    39,980税込43,978
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)33.5寸法A(mm)160/26寸法D(mm)22/62寸法E(mm)161寸法B(mm)80/44寸法C(mm)31.5寸法G(mm)49使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1630°吊り(t)560°吊り(t)4.6フック(t)(LS)3.2マスターリングA5022S 5t
  • JISロック止ワイヤ 2点吊 9mm  LSフック0.63t付 楕円マスターリング付 コンドーテック

    JISロック止ワイヤ 2点吊 9mm LSフック0.63t付 楕円マスターリング付

    コンドーテック
    12,980税込14,278
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)18.5寸法A(mm)110/10.5寸法D(mm)11.5/41寸法E(mm)101寸法B(mm)56/26寸法C(mm)17.5寸法G(mm)32使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)830°吊り(t)1.2560°吊り(t)1.15フック(t)(LS)0.63マスターリングA1012S 1.25t
  • JISロック止ワイヤ 4点吊 16mm  LSフック2.0t付 楕円マスターリング付 コンドーテック

    JISロック止ワイヤ 4点吊 16mm LSフック2.0t付 楕円マスターリング付

    コンドーテック
    61,980税込68,178
    1組
    5日以内出荷から7日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)28寸法A(mm)160/18.5寸法D(mm)22/52寸法E(mm)134.5寸法B(mm)80/37寸法C(mm)20寸法G(mm)42使用ワイヤロープ16mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)13.530°吊り(t)560°吊り(t)5フック(t)(LS)2マスターリングA5022S 5t
  • コンドーチェーンブロック KCB 0.5T コンドーテック

    コンドーチェーンブロック KCB 0.5T

    コンドーテック
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
    用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)35寸法B(mm)126寸法C(mm)28定格荷重(kg)500ロードチェーン線径(mm)×掛数6×1
  • 吊りチェーン用クランプ KCM コンドーテック

    吊りチェーン用クランプ KCM

    コンドーテック
    47,980税込52,778
    1セット(20個)
    欠品中
    本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
    仕様仮設工業会認定品材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH質量(g)610RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊りチェーン用クランプ 皿付 KCMCS コンドーテック

    吊りチェーン用クランプ 皿付 KCMCS

    コンドーテック
    41,980税込46,178
    1セット(20個)
    当日出荷
    本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
    仕様仮設工業会認定品材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH質量(g)710RoHS指令(10物質対応)対応
  • (A)ステンレス チェーン  C/S コンドーテック

    (A)ステンレス チェーン C/S

    コンドーテック
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応