カテゴリ

  • 物流用品(42)
    • 雑用チェーン(13)
    • 足場吊りチェーン(7)
  • 建材・エクステリア(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
  • 0.925(1)
  • 1(1)
  • 1.017(1)
  • 1.887(1)
  • 1.947(2)
  • 2(5)
  • 2.5(4)
  • 2.937(2)
  • 3(4)
  • 3.5(4)
  • 3.927(2)
  • 4(6)
  • 5(7)
  • 6(3)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(11)
  • 100(2)
ブランド
  • コンドーテック
  • モノタロウ(47)
  • 椿本チエイン(478)
  • TRUSCO(86)
  • KANA(片山チエン)(175)
  • エスコ(576)
  • 水本機械製作所(136)
  • ラクテム(45)
  • KITO(キトー)(3,207)
  • ニッサチェイン(189)
  • BOLL(5)
  • Igus(イグス)(627)
  • SHIMANO(シマノ)(275)
  • シングウ(新宮商行)(260)
  • 象印チェンブロック(256)
  • スズキ(201)
  • ゼノア(194)
  • ハスクバーナ(190)
  • EKチェーン(189)
  • ミツビシ(183)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tye-nn」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足場吊りチェーン K型 コンドーテック足場吊りチェーン K型コンドーテック(22件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
生産物賠償責任保険付で安心です。 取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
ブランコチェーン コンドーテックブランコチェーンコンドーテック
41,980税込46,178
1本(30m)
当日出荷から5日以内出荷
ブランコチェーンは、特に遊具用として、製作されたもので、安全にお使いいただくために、全数耐力試験および表面磨き加工後、メッキ処理をした製品です。
表面処理ユニクロメッキ定尺(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
リンクチェーン (汎用チェーン) コンドーテックリンクチェーン (汎用チェーン)コンドーテック
5,898税込6,488
1本ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
用途「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。仕様麻袋入り
長鎖環 (ロングリンクチェーン) コンドーテック長鎖環 (ロングリンクチェーン)コンドーテック
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
JIS規格JIS F 2106-1995
ステンレスリンクチェーン 長尺物 ペール缶入 コンドーテックステンレスリンクチェーン 長尺物 ペール缶入コンドーテック
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
コンドーチェーンブロック KCB 1.5T コンドーテックコンドーチェーンブロック KCB 1.5Tコンドーテック
17,980税込19,778
1台
当日出荷
抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)178寸法D(mm)45寸法B(mm)142寸法C(mm)38定格荷重(kg)1500ロードチェーン線径(mm)×掛数8×1
コンドーチェーンブロック KCB 2.0T コンドーテックコンドーチェーンブロック KCB 2.0Tコンドーテック
23,980税込26,378
1台
当日出荷
抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)50寸法B(mm)126寸法C(mm)40定格荷重(kg)2000ロードチェーン線径(mm)×掛数6×2
足場吊りチェーン コンドーテック足場吊りチェーンコンドーテック
1,698税込1,868
1本ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
型式K型
ステンレス装飾用チェーン ボールチェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン ボールチェーンコンドーテック
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
長さ(m)30定尺(m)30
ラクラクチェーン コンドーテックラクラクチェーンコンドーテック
31,980税込35,178
1袋(10本)ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
型式KS型表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス装飾用チェーン 二重チェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン 二重チェーンコンドーテック
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
長さ(m)30定尺(m)30
ステンレス装飾用チェーン 三つ組チェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン 三つ組チェーンコンドーテック
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
定尺(m)30
ステンレス装飾用チェーン ワイドマンテル コンドーテックステンレス装飾用チェーン ワイドマンテルコンドーテック
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
長さ(m)30定尺(m)30
ステンレス装飾用チェーン マンテルチェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン マンテルチェーンコンドーテック
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
定尺(m)30
ステンレス装飾用チェーン ビクターチェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン ビクターチェーンコンドーテック
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
定尺(m)30
ステンレス装飾用チェーン ショートマンテル コンドーテックステンレス装飾用チェーン ショートマンテルコンドーテック
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
長さ(m)30定尺(m)30
KSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン) コンドーテックKSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン)コンドーテック
35,980税込39,578
1袋(25本)ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
標準品はドブメッキです。チェーン本体の材料は従来品5.8mmに対し、6.0mmを採用しました。これにより引張り強度がアップし、より安全性が向上します。また、経年劣化の廃棄基準にあるリンクの摩耗についても耐用年数を延ばすことができ経済的です。チェーンピッチが従来品の41.2mmから37.0mmとしました。これにより長さに対するリンク数が増えるため強度がアップし、また、角当たりも緩和され扱いやすくなります。チェーンリンクのバリを取ることで作業者の手を守り、ネットや作業服に引っかかることもなくなりました。また、リースされる場合に重要な経年品の目視検査時にバリの中央が亀裂に見えることがあります。KSRチェーンはバリがないので亀裂をいち早く発見でき、常に安全な製品が保てます。リンクの変形は廃棄基準にあたります。KSRチェーンはこれらの特徴から繰り返し使用頻度と安全性が格段に向上しています。NETIS(新技術情報提供システム)登録No.KK-120040-A「ストロングチェーン」
表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス装飾用チェーン ヘビーリンクチェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン ヘビーリンクチェーンコンドーテック
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
定尺(m)30
軽量足場吊りチェーン「カリーナ(R)」 SPなし(ユニクロメッキ) コンドーテック軽量足場吊りチェーン「カリーナ(R)」 SPなし(ユニクロメッキ)コンドーテック
22,980税込25,278
1袋(4m×10本)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
用途仮設工業会認定品(適用除外認定) 生産物賠償責任保険付で安心です。 取付はやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。破断荷重(N)17640以上耐久基準0.8N以上RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)(1本吊り)2352、(ループ吊り)4214
軽量足場吊りチェーン「カリーナ(R)」 SP付(ユニクロメッキ) コンドーテック軽量足場吊りチェーン「カリーナ(R)」 SP付(ユニクロメッキ)コンドーテック
29,980税込32,978
1袋(4m×10本)ほか
5日以内出荷
用途仮設工業会認定品(適用除外認定) 生産物賠償責任保険付で安心です。 取付はやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。破断荷重(N)17640以上耐久基準0.8N以上RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)(1本吊り)2352、(ループ吊り)4214
短鎖環 (ショートリンクチェーン) コンドーテック短鎖環 (ショートリンクチェーン)コンドーテック
3,298税込3,628
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
JIS規格JIS F 2106-1995
ステンレスリンクチェーン コンドーテックステンレスリンクチェーンコンドーテック
83,980税込92,378
1本
7日以内出荷
長さ(m)100寸法d(mm)5寸法B(mm)18寸法P(mm)27
コンドーチェーンブロック KCB 1.0T コンドーテックコンドーチェーンブロック KCB 1.0Tコンドーテック
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)40寸法B(mm)126寸法C(mm)32定格荷重(kg)1000ロードチェーン線径(mm)×掛数6×1
ワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R) コンドーテックワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R)コンドーテック
48,980税込53,878
1袋(10本)ほか
9日以内出荷から22日以内出荷
夜間の高速道路での塗装工事等で騒音を減らします。吊りチェーンクランプ・アイプレートにワンタッチ装着。クランプとチェーンの角当りによるチェーン変形がありません。チェーン回収後のカラミ大幅減少外れ止め金具付で安全。従来のフック同様チェーンリンクの内掛けもできます。
型式KO型表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ラクラクチェーン コンドーテックラクラクチェーンコンドーテック
29,980税込32,978
1袋(10本)ほか
9日以内出荷から11日以内出荷
型式KS型
コンドーチェーンブロック KCB 0.5T コンドーテックコンドーチェーンブロック KCB 0.5Tコンドーテック
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)35寸法B(mm)126寸法C(mm)28定格荷重(kg)500ロードチェーン線径(mm)×掛数6×1
JISロック止ワイヤ 2点吊 12mm  LSフック1.25t付 大型マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 2点吊 12mm LSフック1.25t付 大型マスターリング付コンドーテック
25,980税込28,578
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)24寸法d(mm)16.5寸法A(mm)18寸法t(mm)225寸法D(mm)47寸法E(mm)114寸法B(mm)31寸法C(mm)20寸法s(mm)14寸法G(mm)34寸法w(mm)112使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1130°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)(LS)1.25マスターリングKBW17
JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm  LSフック1.25t付 大型マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 4点吊 12mm LSフック1.25t付 大型マスターリング付コンドーテック
42,980税込47,278
1組
5日以内出荷から14日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3マスターリングKBW20寸法d(mm)19寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14フック(t)(LS)1.25寸法A(mm)18寸法A'(mm)11寸法B(mm)31寸法C(mm)20寸法D(mm)47寸法E(mm)114寸法G(mm)34寸法H(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm  LSフック0.63t付 楕円マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 4点吊 9mm LSフック0.63t付 楕円マスターリング付コンドーテック
27,980税込30,778
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69マスターリングA2014S 2tフック(t)(LS)0.63寸法A(mm)125/10.5寸法A'(mm)8寸法B(mm)63/26寸法C(mm)17.5寸法D(mm)14/41寸法E(mm)101寸法G(mm)32寸法H(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応
JISロック止ワイヤ 2点吊 12mm  LSフック1.25t付 楕円マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 2点吊 12mm LSフック1.25t付 楕円マスターリング付コンドーテック
21,980税込24,178
1組
5日以内出荷から8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)24寸法A(mm)125/18寸法D(mm)14/47寸法E(mm)114寸法B(mm)63/31寸法C(mm)20寸法G(mm)34使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1130°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)(LS)1.25マスターリングA2014S 2t
JISロック止ワイヤ 2点吊 9mm  LSフック0.63t付 大型マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 2点吊 9mm LSフック0.63t付 大型マスターリング付コンドーテック
17,980税込19,778
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)18.5寸法d(mm)16.5寸法A(mm)10.5寸法t(mm)225寸法D(mm)41寸法E(mm)101寸法B(mm)26寸法C(mm)17.5寸法s(mm)14寸法G(mm)32寸法w(mm)112使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)830°吊り(t)1.2860°吊り(t)1.15フック(t)(LS)0.63マスターリングKBW17
JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm  LSフック0.63t付 大型マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 4点吊 9mm LSフック0.63t付 大型マスターリング付コンドーテック
29,980税込32,978
1組
5日以内出荷から9日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)18.5寸法d(mm)16.5寸法A(mm)10.5寸法t(mm)225寸法D(mm)41寸法E(mm)101寸法B(mm)26寸法C(mm)17.5寸法s(mm)14寸法G(mm)32寸法w(mm)112使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)830°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69フック(t)(LS)0.63マスターリングKBW17
JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm  LSフック1.25t付 楕円マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 4点吊 12mm LSフック1.25t付 楕円マスターリング付コンドーテック
37,980税込41,778
1組
5日以内出荷から12日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)24寸法A(mm)140/18寸法D(mm)17/47寸法E(mm)114寸法B(mm)71/31寸法C(mm)20寸法G(mm)34フック形状LSフックチェーン線径(Φmm)12使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/Oチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1130°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)(LS)1.25マスターリングA3017S 3.2t
JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm  LSフック3.2t付 大型マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 2点吊 18mm LSフック3.2t付 大型マスターリング付コンドーテック
44,980税込49,478
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)33.5寸法d(mm)23寸法A(mm)26寸法t(mm)225寸法D(mm)62寸法E(mm)161寸法B(mm)44寸法C(mm)31.5寸法s(mm)17寸法G(mm)49寸法w(mm)112使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1630°吊り(t)560°吊り(t)4.6フック(t)(LS)3.2マスターリングKBW23
JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm  LSフック3.2t付 楕円マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 2点吊 18mm LSフック3.2t付 楕円マスターリング付コンドーテック
41,980税込46,178
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)33.5寸法A(mm)160/26寸法D(mm)22/62寸法E(mm)161寸法B(mm)80/44寸法C(mm)31.5寸法G(mm)49使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1630°吊り(t)560°吊り(t)4.6フック(t)(LS)3.2マスターリングA5022S 5t
JISロック止ワイヤ 2点吊 9mm  LSフック0.63t付 楕円マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 2点吊 9mm LSフック0.63t付 楕円マスターリング付コンドーテック
12,980税込14,278
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)18.5寸法A(mm)110/10.5寸法D(mm)11.5/41寸法E(mm)101寸法B(mm)56/26寸法C(mm)17.5寸法G(mm)32使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)830°吊り(t)1.2560°吊り(t)1.15フック(t)(LS)0.63マスターリングA1012S 1.25t
JISロック止ワイヤ 4点吊 16mm  LSフック2.0t付 楕円マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 4点吊 16mm LSフック2.0t付 楕円マスターリング付コンドーテック
61,980税込68,178
1組
5日以内出荷から7日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)28寸法A(mm)160/18.5寸法D(mm)22/52寸法E(mm)134.5寸法B(mm)80/37寸法C(mm)20寸法G(mm)42使用ワイヤロープ16mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)13.530°吊り(t)560°吊り(t)5フック(t)(LS)2マスターリングA5022S 5t
吊りチェーン用クランプ 皿付 KCMCS コンドーテック吊りチェーン用クランプ 皿付 KCMCSコンドーテック
41,980税込46,178
1セット(20個)
当日出荷
本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH質量(g)710RoHS指令(10物質対応)対応
吊りチェーン用クランプ KCM コンドーテック吊りチェーン用クランプ KCMコンドーテック
47,980税込52,778
1セット(20個)
当日出荷
本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH質量(g)610RoHS指令(10物質対応)対応
(A)ステンレス チェーン  C/S コンドーテック(A)ステンレス チェーン C/Sコンドーテック
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応