OPTEX FA (オプテックス・エフエー) OPTEX FA (オプテックス・エフエー)のページです。OPTEX FA (オプテックス・エフエー)は、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在34件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 オプテックス・エフエー株式会社 所在地 〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町91京都リサーチパーク9号館
メカニカル部品/機構部品 (10) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (24) その他 (3) ブランド: OPTEX FA (オプテックス・エフエー)出荷目安: 当日すべて解除
アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 当日出荷 から 8日以内出荷
業界標準の光電センサ
用途 物体の通過検出などに 質量(g) 約10 種類 光電センサ 保護構造 IP67 材質(ケース) ABS 定格電源電圧 DC10~30V 光源 4元素赤色LED、波長632nm 応答時間 500μs以下 材質(カバー) (フロントカバー)PMMA EMC規格 EMC指令(2004/108/EC) 安定表示灯 緑色LED 感度調整 1回転ボリウム 出力モード ライトON/ダークON スイッチ切替 出力表示灯 橙色LED RoHS指令(10物質対応) 対応 EN規格 EN 60947-5-2
専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 当日出荷 から 9日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 ヘッド形状 角 保護構造 IP67(IEC) 制御出力 NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V 電源電圧(V) DC10~30 リップル(p-p) 10%含む 消費電流(mA) 30以下 感度調整 4回転エンドレスボリウム 出力モード ライトON/ダークON スイッチ切替 付属品 (取付金具)BEF-W100-B 材質 フロントカバー:PMMA 質量(g) 約10 適合規格 EN 60947-5-2 材質(ケース) ABS(ガラス繊維入り) 保護等級 IP67 EMC規格 EMC指令(2014/30/EU) 使用周囲照度(Lx) 太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000 耐ノイズ Feilen Level 3 クリア 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと)
アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) (3件のレビュー) 当日出荷
独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。
光源に最新の4元素赤色LEDを採用。
超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。
スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。
【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】
投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。
経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成!
長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。
【エコロジーに貢献、超低消費電流】
消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。
※メーカー従来品回帰反射型での比較
【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】
表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。
カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。
また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。
暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途 コンベアのはみ出し検出
鏡面体の検出 種類 アンプ内蔵型 光色 赤 ヘッド形状 角 保護構造 IP67(IEC) 質量(g) 約10(コード含まず) 接続方式 コード式 接続 (ケーブル)Φ3.8×2m 光源 4元素赤色LED、波長640nm 波長(nm) 640 制御出力 NPN出力 応答時間 500μs以下 電源電圧(V) DC10~30 リップル(p-p) 10%含む 使用周囲温度(℃) -25~55(氷結しないこと) 使用周囲湿度 35~85%RH(結露しないこと) 使用周囲照度(Lx) 太陽光:10000、白熱ランプ:3000 耐ノイズ (EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア 感度調整 1回転ボリウム 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 表示灯 出力表示(橙)/安定表示(緑) 出力モード ライトON/ダークON スイッチ切替 耐衝撃 約100G(1000m/s2 ) X・Y・Z各方向 3回 材質(ケース) ABS(ガラス繊維入り) 接続形式 ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4) 保護等級 IP67(IEC) 材質(カバー) (フロント)PMMA 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと)
オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) フリー電源BGSセンサ BGS-2Vシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 当日出荷 から 9日以内出荷
特長。・デュアルレンズが長距離検出を実現。・検出距離max.1m。・電源を選ばないフリー電源タイプあり。。。出力状態や安定性が一目でわかる。出力表示灯(橙)と安定表示灯(緑)のデュアル表示。センサの出力状態だけでなく、検出安定性も確認できるようになりました。。。電源を選ばない。・VDE規格取得品のIP67リレーを搭載しました。・センサもIP67で、リレー内部は二重の防塵・防浸構造。接点容量も3A(AC250V時)とアップしました。。・デュアルレンズが長距離検出を実現(BGS-2V100□)。・デュアルレンズを採用しているため、2枚のレンズでLED光を集光しています。。。メンテナンス向上に。・M12ピボット式コネクタ。・メンテナンス時のセンサ交換やケーブルのみの交換に便利なコネクタ式もご用意できます。・工具などを持ち込みたくないクリーンルームなどでの使用にも最適です。。。簡単調整。・微調整可能2回転ボリウム。・感度調整幅が広く、微妙な距離決定もラクラク行えます。・インジケータ付なので調整位置も一目で確認できます。。。水がかかっても安心。・高い防水性となるIP67を達成。・水がかかる現場や装置にも安心してご使用いただけます。
透明体センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 47日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 検出光 標準 ヘッド形状 角 保護構造 IP67(IEC)
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 当日出荷 から 45日以内出荷
コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 当日出荷 から 8日以内出荷
クラス最小 変位センサ
用途 装置組込みに最適 仕様 拡散反射型 付属品 M3ネジ×2本 材質 ディスプレイ:PET 種類 変位センサ 材質(ケース) アルミダイカスト 電源電圧(V) DC12~24 ±10% 保護等級 IP67(コネクタ中継式の勘合部含む) 光源 媒質:赤色半導体レーザ 消費電流(mA) 70以下(DC24V時) 波長(nm) 655 安全性 FDA規則(21 CFR 1040.10) 使用周囲温度(℃) -10~50(氷結しないこと) 材質(ケーブル) PVC 材質(カバー) (前面)PPSU ウォームアップ時間 約5分 サンプリング周期 500μs/1000μs/2000μs/4000μs/AUTO EMC規格 EMC指令(2014/30/EU) 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:3000以下 表示灯 レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐衝撃 約50G(500m/s2 ) X・Y・Z各方向 3回 リニアリティ ±0.1%F.S. 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと)
デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 当日出荷 から 9日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 検出対象 透明体 検出光 レーザー 光色 赤 ヘッド形状 角 保護構造 IP67(IEC) 出力形態 ライトON/ダークON 機能内切替 波長(nm) 650 レーザークラス 2 出力(mW) 2 電源電圧(V) DC10~30 リップル(p-p) 10%含む 消費電流(mA) 35以下 感度調整 ティーチング式 デジタル表示 7セグメント3桁LED
高輝度バー照明 OPBシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 当日出荷 から 5日以内出荷
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途 外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
LED照明コントローラ OPPD-15シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 当日出荷 から 5日以内出荷
LED照明コントローラの新基準!。驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮
用途 画像処理用LED照明の調光制御に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
センサ DS OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 当日出荷 から 9日以内出荷
種類 アンプ分離型 検出光 レーザー 光色 赤 ヘッド形状 角 保護構造 IP67(IEC)
専用光電センサBGS-Vシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 当日出荷
種類 アンプ内蔵型 光色 赤 ヘッド形状 角 保護構造 IP67(IEC) 光源 赤色LED 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vにて) 感度調整 2回転ボリウム 表示灯 入光表示(赤色LED)
ステンレスハウジング光電センサBGS-ZMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 当日出荷
種類 エリアセンサ 検出方式 距離設定型 検出光 小スポット 光色 赤 ヘッド形状 角 保護構造 IP67(IEC) 接続方式 コード式 接続形式 コード式:ケーブル長2m Φ4 光源 4元素赤色LED 制御出力 NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V 応答時間 500μs以下 感度調整 8回転エンドレスボリウム 表示灯 出力表示:橙色LED、安定表示:緑色LED 出力モード ライトON/ダークON スイッチ切替
センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 当日出荷 から 72日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 光色 赤 ヘッド形状 角 保護構造 IP67(IEC)
オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 当日出荷 から 9日以内出荷
・クラス最小W18×D31×H44mm。光学系に新方式ハイブリッドレンズを採用し、蓄積した光学技術と融合させることで、変位センサとして圧倒的なクラス最小サイズを実現させたFATUS CD22シリーズ。・クラス最小・軽量ボディでしかもアンプ内蔵式のため、設置スペースや配線の制約が少なく、装置組込みや可動部の取付けに最適です。・超小型ボディながら、4桁の見やすいデジタルパネルメータを内蔵。・「デジタル・サブピクセル処理」「高分解能電子シャッター」「独自アルゴリズム」による受光波形のトリプル補正&最適化技術”Tri-CORE”で、高精度測定が困難だったワークでも、あらゆる測定誤差の要因をシャットアウトできます。・通常の受光量のフィードバックに加え、ワークからの反射光が少ない場合にはサンプリング周期を自動で調整する「サンプリング周期:AUTO」モードを用意しています。・アラームを認識するまでの時間を設定する「アラームホールド機能」を搭載。
長距離レーザBGSセンサTOF-Lシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 当日出荷 から 8日以内出荷
世界最小TOFセンサ
用途 長距離検出に 検出距離(m) 0~4.5 仕様 BGS(距離設定型) 付属品 (取付金具)BEF-WK-190、取付ねじ(M3×20mm) 材質 フロントカバー:PMMA 質量(g) 約25 適合規格 EN 60947-5-2/IEC 60825-1 出力点数 2CH 材質(ケース) ABS 電源電圧(V) DC10~30 リップル(p-p) 10%含む 保護等級 IEC規格 IP67 光源 赤色半導体レーザ(投光) 応答時間 0.5ms以下 消費電流(mA) 85以下 波長(nm) 650 スポット径 約Φ17mm(距離4.5mにて) 安全性 FDA規則(21 CFR 1040.10) 使用周囲温度(℃) -10~50(氷結しないこと) 保護回路 逆接続保護、過電流保護 応差の距離 15%以下 EMC規格 EMC指令(2014/30/EU) 使用周囲照度(Lx) 太陽光:4000以下(1mにて) 、蛍光灯:3000以下(1mにて) 耐ノイズ Feilen Level 4クリア 感度調整 4回転ボリウム 表示灯 出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(安定時:緑、不安定時:赤、レーザOFF:消灯) 出力モード ライトON / ダークON スイッチ切替(1CH・2CHは同じ出力モードになります) 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 外部入力 レーザ放射停止入力 レーザークラス CLASS 1(IEC/JIS/FDA) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐衝撃 500m/s2 (約50G) X・Y・Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと)
センシング同軸照明 OPXシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 当日出荷 から 5日以内出荷
狭指向角と高均一を追求した同軸照明
用途 均一性が必要となる微細なキズ、打痕検出などの用途に最適。
センシングリング照明 OPRシリーズ 本体 OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 当日出荷 から 5日以内出荷
3WAY照射が可能なリング照明
用途 様々なワークの外観検査に。 照光種別 直射光 光源 可視光 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射方式 斜光 照光形状 リング形
デジタルファイバアンプ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 当日出荷
使いやすさを極めた超高速ファイバアンプ。ファイバサイン。ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。大型表示LED搭載。本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。見やすい有機ELディスプレイ。従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。大きく開くカバー。カバーは180°開き、操作を邪魔しません。また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。押しやすいボタンデザイン。ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。受光量拡大表示。受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。
付属品 取付金具、取扱説明書 材質 ケース、カバー:PC 適合規格 EN60947-5-2 保護等級 IP54 光源 4元素赤色LED(波長660nm) 使用周囲温度(℃) -25~+55※連結台数によって使用周囲温度が異なります。 保護回路 逆接続保護、過電流保護 使用周囲照度(Lx) 太陽光:10000以下、白熱光:3000以下 耐振動 10~55Hz 振動幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間 耐衝撃 約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH) 35~85(氷結・結露なきこと)
センシング同軸照明 OPXシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 当日出荷 から 5日以内出荷
長さ(mm) 69 幅(mm) 47 高さ(mm) 49 光源 可視光 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射方式 同軸落射 照光形状 バックライト形
ステンレスハウジング光電センサZ-Mシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 当日出荷 から 3日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 光色 赤 ヘッド形状 角 保護構造 IP67(IEC) 接続方式 コード式 接続形式 ケーブル長2m Φ4mm 光源 4元素赤色LED 制御出力 NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V 応答時間 500μs以下 感度調整 1回転ボリウム 出力モード ライトON/ダークON スイッチ切替 質量(g) 約20 適合規格 EN 60947-5-2 材質(ケース) SUS316L 電源電圧(V) DC10~30 リップル(p-p) 10%含む 保護等級 IP67(IEC) 使用周囲温度(℃) -25~55(氷結しないこと) 材質(ケーブル) PVC 材質(カバー) (トップ)PES EMC規格 EMC指令(2014/30/EU) 使用周囲照度(Lx) 太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000以下 耐ノイズ Feilen Level 3 クリア 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 材質(パッキン) FKM 耐衝撃 約100G(1000m/s2 ) X・Y・Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと)
アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 当日出荷 から 23日以内出荷
高速ラインに対応:応答時間250μs
耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。
標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。
種類 アンプ内蔵型 検出光 レーザー 光色 赤 ヘッド形状 角 保護構造 IP67(IEC) 光源 赤色半導体レーザ 電源電圧(V) DC10~30 リップル(p-p) 10%含む 感度調整 1回転ボリウム 出力モード ライトON/ダークON スイッチ切替