カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(400)
  • KSフィルター(4)
  • Metrol(メトロール)(4)
  • NEMICON(ネミコン)(6)
  • omron(オムロン)(150)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ウェッジ(5)
  • コガネイ(24)
  • コーセル(97)
  • 三菱電機(12)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • 北陽電機(18)
  • 富士電機(9)
  • 発紘電機/富士電機(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2y-3s」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
    用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出質量(g)約10(コード含まず)種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)接続方式コード式材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)接続(ケーブル)Φ3.8×2m接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IP67(IEC)光源4元素赤色LED、波長640nm制御出力NPN出力ヘッド形状角応答時間500μs以下波長(nm)640使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)材質(カバー)(フロント)PMMA使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア感度調整1回転ボリウム表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑)出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間光色赤耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • 透明体センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    透明体センサ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)ヘッド形状角検出光標準
  • 専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品(取付金具)BEF-W100-B材質フロントカバー:PMMA質量(g)約10種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)適合規格EN 60947-5-2材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IP67制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30Vヘッド形状角消費電流(mA)30以下EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000耐ノイズFeilen Level 3 クリア感度調整4回転エンドレスボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類アンプ内蔵型
  • ステンレスハウジング光電センサZ-Mシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ステンレスハウジング光電センサZ-Mシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)約20種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)適合規格EN 60947-5-2接続方式コード式材質(ケース)SUS316L接続形式ケーブル長2m Φ4mm電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IP67(IEC)光源4元素赤色LED制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30Vヘッド形状角応答時間500μs以下使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(トップ)PESEMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000以下耐ノイズFeilen Level 3 クリア感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間材質(パッキン)FKM光色赤耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    質量(g)約65種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)材質(ケース)PBT保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。 もう大掛かりな画像システムを組む必要はありません。 また、オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。 CVS1-RAシリーズとパソコンを接続し、通信が可能です。 パソコンで使用するソフトは、メーカーホームページから無償でダウンロードできます。 上限値にあたるワークと下限値にあたるワークそれぞれティーチングします。 ティーチングした上下限内でOK、それ以外はNGと判定します。 ティーチングした面積の下限値を下回るとNG、それ以外はOKと判定します。 新開発の画像処理プロセッサにより従来の画像処理では実現できない高速性を実現。 独自の色変換処理により、輝度が1/3まで変化しても安定検出。
    付属品M4ねじ×2仕様EMC指令(2004/108/EC)材質ケース:ABS、LCD部:アクリル、LEDレンズ:ポリカーボネート質量(g)約200(ケーブル含む)タイプ狭視界種類画像センサ保護構造IP67(IEC)適合規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-4ケーブル長(m)2接続方式コード式接続形式コード式電源電圧(V)DC12~24(±10%)光源白色LED12個応答時間15~36.3ms(初期設定:18.8ms)消費電流(mA)(DC24V/最大)140入力信号バンク切換4点 うち2点は同期入力、ティーチ入力と切換可能(下限出力をバンク切換3入力に割当可能)解像度8×16~208×236使用周囲温度(℃)0~+40寿命照明:約50000時間(常温常湿、輝度1/2低下時)撮影範囲17×20mm(±10%)保存温湿度範囲-20~70度、25~95%RH使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)出力信号NPNオープンコレクタ出力 2点 うち1点は下限出力(下限出力はバンク切換入力3に割当可能) max.100mA/DC24V 残留電圧1.0V以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z 各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回画角20度撮影距離(mm)35±4ケーブル径(Φmm)5