絞り込み
ブランド
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
- OPTEX(オプテックス)(54)
- 岩田製作所(2)
- コミネ(6)
- SPARKFUN(3)
- StarTech.com(3)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- RS PRO(2)
- Seeed Studio(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- DJI(1)
- Festo(1)
- Porvair(1)
- Electro Harmonix(1)
- HELIX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「OPTEX」の検索結果

アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から8日以内出荷業界標準の光電センサ用途物体の通過検出などに質量(g)約10種類光電センサ保護構造IP67材質(ケース)ABS定格電源電圧DC10~30V光源4元素赤色LED、波長632nm応答時間500μs以下材質(カバー)(フロントカバー)PMMAEMC規格EMC指令(2004/108/EC)安定表示灯緑色LED感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替出力表示灯橙色LEDRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 60947-5-2
専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から9日以内出荷種類アンプ内蔵型ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む消費電流(mA)30以下感度調整4回転エンドレスボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替付属品(取付金具)BEF-W100-B材質フロントカバー:PMMA質量(g)約10適合規格EN 60947-5-2材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)保護等級IP67EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000耐ノイズFeilen Level 3 クリア耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出種類アンプ内蔵型光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)質量(g)約10(コード含まず)接続方式コード式接続(ケーブル)Φ3.8×2m光源4元素赤色LED、波長640nm波長(nm)640制御出力NPN出力応答時間500μs以下電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア感度調整1回転ボリウム耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑)出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)保護等級IP67(IEC)材質(カバー)(フロント)PMMA使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥67,980税込¥74,7781台当日出荷から8日以内出荷クラス最小 変位センサ用途装置組込みに最適仕様拡散反射型付属品M3ネジ×2本材質ディスプレイ:PET種類変位センサ材質(ケース)アルミダイカスト電源電圧(V)DC12~24 ±10%保護等級IP67(コネクタ中継式の勘合部含む)光源媒質:赤色半導体レーザ消費電流(mA)70以下(DC24V時)波長(nm)655安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(前面)PPSUウォームアップ時間約5分サンプリング周期500μs/1000μs/2000μs/4000μs/AUTOEMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下表示灯レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回リニアリティ±0.1%F.S.使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) フリー電源BGSセンサ BGS-2Vシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷特長。・デュアルレンズが長距離検出を実現。・検出距離max.1m。・電源を選ばないフリー電源タイプあり。。。出力状態や安定性が一目でわかる。出力表示灯(橙)と安定表示灯(緑)のデュアル表示。センサの出力状態だけでなく、検出安定性も確認できるようになりました。。。電源を選ばない。・VDE規格取得品のIP67リレーを搭載しました。・センサもIP67で、リレー内部は二重の防塵・防浸構造。接点容量も3A(AC250V時)とアップしました。。・デュアルレンズが長距離検出を実現(BGS-2V100□)。・デュアルレンズを採用しているため、2枚のレンズでLED光を集光しています。。。メンテナンス向上に。・M12ピボット式コネクタ。・メンテナンス時のセンサ交換やケーブルのみの交換に便利なコネクタ式もご用意できます。・工具などを持ち込みたくないクリーンルームなどでの使用にも最適です。。。簡単調整。・微調整可能2回転ボリウム。・感度調整幅が広く、微妙な距離決定もラクラク行えます。・インジケータ付なので調整位置も一目で確認できます。。。水がかかっても安心。・高い防水性となるIP67を達成。・水がかかる現場や装置にも安心してご使用いただけます。質量(g)50
アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から23日以内出荷高速ラインに対応:応答時間250μs 耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。 標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。種類アンプ内蔵型検出光レーザー光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)光源赤色半導体レーザ電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
高精度C-MOSレーザセンサBGS-HDLシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ用途微小段差判別に種類BGSセンサRoHS指令(10物質対応)対応
変位センサアンプユニットCDAシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷から65日以内出荷変位センサ用アンプユニット用途変位センサの制御にRoHS指令(10物質対応)対応
長距離レーザBGSセンサTOF-Lシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から8日以内出荷世界最小TOFセンサ用途長距離検出に検出距離(m)0~4.5仕様BGS(距離設定型)付属品(取付金具)BEF-WK-190、取付ねじ(M3×20mm)材質フロントカバー:PMMA質量(g)約25適合規格EN 60947-5-2/IEC 60825-1出力点数2CH材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IEC規格 IP67光源赤色半導体レーザ(投光)応答時間0.5ms以下消費電流(mA)85以下波長(nm)650スポット径約Φ17mm(距離4.5mにて)安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)保護回路逆接続保護、過電流保護応差の距離15%以下EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:4000以下(1mにて) 、蛍光灯:3000以下(1mにて)耐ノイズFeilen Level 4クリア感度調整4回転ボリウム表示灯出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(安定時:緑、不安定時:赤、レーザOFF:消灯)出力モードライトON / ダークON スイッチ切替(1CH・2CHは同じ出力モードになります)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間外部入力レーザ放射停止入力レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS/FDA)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃500m/s2(約50G) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
専用光電センサBGS-Vシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷種類アンプ内蔵型光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)光源赤色LED絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vにて)感度調整2回転ボリウム表示灯入光表示(赤色LED)
ステンレスハウジング光電センサBGS-ZMシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷種類エリアセンサ検出方式距離設定型検出光小スポット光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)接続方式コード式接続形式コード式:ケーブル長2m Φ4光源4元素赤色LED制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V応答時間500μs以下感度調整8回転エンドレスボリウム表示灯出力表示:橙色LED、安定表示:緑色LED出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥67,980税込¥74,7781個当日出荷から9日以内出荷・クラス最小W18×D31×H44mm。光学系に新方式ハイブリッドレンズを採用し、蓄積した光学技術と融合させることで、変位センサとして圧倒的なクラス最小サイズを実現させたFATUS CD22シリーズ。・クラス最小・軽量ボディでしかもアンプ内蔵式のため、設置スペースや配線の制約が少なく、装置組込みや可動部の取付けに最適です。・超小型ボディながら、4桁の見やすいデジタルパネルメータを内蔵。・「デジタル・サブピクセル処理」「高分解能電子シャッター」「独自アルゴリズム」による受光波形のトリプル補正&最適化技術”Tri-CORE”で、高精度測定が困難だったワークでも、あらゆる測定誤差の要因をシャットアウトできます。・通常の受光量のフィードバックに加え、ワークからの反射光が少ない場合にはサンプリング周期を自動で調整する「サンプリング周期:AUTO」モードを用意しています。・アラームを認識するまでの時間を設定する「アラームホールド機能」を搭載。検出方式拡散反射型
デジタルBGSセンサ BGS-D/FGS-Dシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷種類アンプ内蔵型検出方式距離設定型光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)
ステンレスハウジング光電センサZ-Mシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷種類アンプ内蔵型光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)接続方式コード式接続形式ケーブル長2m Φ4mm光源4元素赤色LED制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V応答時間500μs以下感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替質量(g)約20適合規格EN 60947-5-2材質(ケース)SUS316L電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(トップ)PESEMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000以下耐ノイズFeilen Level 3 クリア耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間材質(パッキン)FKM耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
ファイバユニットNFシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から8日以内出荷業界最多210機種から選べるファイバユニットや使いやすく高性能なファイバアンプ用途小さな物体の検出にタイプ折れない(R2mm)種類ファイバセンサ最小曲げ半径(mm)R2使用周囲温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応
超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から8日以内出荷デジタル表示付き世界最小TOFセンサ用途長距離検出に検出距離(m)0.25~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷種類アンプ内蔵型検出対象透明体検出光レーザー光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)出力形態ライトON/ダークON 機能内切替波長(nm)650レーザークラス2出力(mW)2電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む消費電流(mA)35以下感度調整ティーチング式デジタル表示7セグメント3桁LED
高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から8日以内出荷最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ用途微小段差判別に種類BGSセンサRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルファイバアンプ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷使いやすさを極めた超高速ファイバアンプ。ファイバサイン。ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。大型表示LED搭載。本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。見やすい有機ELディスプレイ。従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。大きく開くカバー。カバーは180°開き、操作を邪魔しません。また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。押しやすいボタンデザイン。ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。受光量拡大表示。受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。付属品取付金具、取扱説明書材質ケース、カバー:PC適合規格EN60947-5-2保護等級IP54光源4元素赤色LED(波長660nm)使用周囲温度(℃)-25~+55※連結台数によって使用周囲温度が異なります。保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱光:3000以下耐振動10~55Hz 振動幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85(氷結・結露なきこと)
高輝度バー照明 OPBシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥1,040~税込¥1,144~1台当日出荷から5日以内出荷照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
LED照明コントローラ OPPD-15シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥2,080~税込¥2,288~1台当日出荷から5日以内出荷LED照明コントローラの新基準!。驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮用途画像処理用LED照明の調光制御に。RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネット対応LED照明コントローラ OPPD-30シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥1,600~税込¥1,760~1台当日出荷から5日以内出荷照明制御を簡単・シンプルに。イーサネット対応LED照明コントローラ用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
センシングリング照明 OPRシリーズ 部品
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥2,920~税込¥3,212~1台当日出荷から7日以内出荷3WAY照射が可能なリング照明用途様々なワークの外観検査に。
センシングリング照明 OPRシリーズ 本体
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥29,180~税込¥32,098~1台当日出荷から5日以内出荷3WAY照射が可能なリング照明用途様々なワークの外観検査に。照光種別直射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
センシング同軸照明 OPXシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥3,770~税込¥4,147~1台当日出荷から5日以内出荷狭指向角と高均一を追求した同軸照明用途均一性が必要となる微細なキズ、打痕検出などの用途に最適。
C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から62日以内出荷種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)質量(g)約65材質(ケース)PBT保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85
センシングバックライト照明 OPFシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)¥2,360~税込¥2,596~1台当日出荷から5日以内出荷透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
照明モニタリングセンサ MDFシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥329~税込¥362~1台当日出荷から5日以内出荷照明の明るさを数値で管理用途カメラ用照明の明るさのモニタリングに。
センシング同軸照明 OPXシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥80,000~税込¥88,000~1台当日出荷から5日以内出荷長さ(mm)69幅(mm)47高さ(mm)49光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状バックライト形
LED照明コントローラ Advanced OPPFシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥3,770~税込¥4,147~1本ほか5日以内出荷から33日以内出荷明るさの自動管理が可能なLED照明コントローラ用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。RoHS指令(10物質対応)対応