カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
- BELDEN(1)
- CKD(6)
- CONTEC(コンテック)(1)
- omron(オムロン)(1)
- SMC(1)
- 三菱電機(35)
- 三菱電機エンジニアリング(13)
- 倉茂電工(1)
- 冨士電線(東京)(3)
- 岡野電線(3)
- 東洋技研(1)
「cc-link ie tsn」の検索結果
特価

オプテックス・エフエー 通信ユニット IO-Linkマスタ URシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷【NPN/PNP機器の混在接続を1台で実現】。・IO-Linkはもちろんのこと、NPN/PNP入出力機器もこの1台にまとめて接続可能です。さらに接続機器の個別設定(IO-Link/NPN入出力/PNP入出力)はチャンネルごとに行えます。。【16チャンネル搭載】。・標準的なIO-Linkマスタに比べ2倍以上のI/Oデバイスと接続が可能。コスト・スペースの削減に貢献します。。【最小サイクルタイム0.3msを実現】。・IO-Link最小サイクルタイムは、業界最速の0.3msと高速応答を実現。IO-Link通信の応答時間の課題を解決しました。。【10言語表示に対応】。・本機メニューから簡単に10言語の切り替えが可能。海外への設備移動が発生した場合でも安心して使用ができるグローバル設計です。。【CC-LinkIE TSN対応】。・1台でCC-Link IE FieldとCC-Link IE TSNに対応するマルチプロトコル設計。本機メニューからフィールドネットワークの切り換えが簡単に行えます。。【手のひらサイズを実現】。・標準的なIO-Linkマスタ(8チャンネル)の約1/2サイズ(W100×D31.4×H63mm)mmを実現。さらに、チャンネル数は倍となるため、装置内の省スペース化に貢献します。電源電圧(V)DC24±15%