カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
  • SMC(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • イスカル(1)
  • KTC(1)
  • JTC(1)
  • オーバル(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • TOTIME(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4rf-t」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルファイバアンプ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    デジタルファイバアンプ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    使いやすさを極めた超高速ファイバアンプ。ファイバサイン。ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。大型表示LED搭載。本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。見やすい有機ELディスプレイ。従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。大きく開くカバー。カバーは180°開き、操作を邪魔しません。また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。押しやすいボタンデザイン。ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。受光量拡大表示。受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。
    付属品取付金具、取扱説明書材質ケース、カバー:PC適合規格EN60947-5-2保護等級IP54光源4元素赤色LED(波長660nm)使用周囲温度(℃)-25~+55※連結台数によって使用周囲温度が異なります。保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱光:3000以下耐振動10~55Hz 振動幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85(氷結・結露なきこと)
  • オプテックス・エフエー 光電センサ(ファイバセンサ) ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D4RF/D4IFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 光電センサ(ファイバセンサ) ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D4RF/D4IFシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ファイバサイン。・ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。。。大型表示LED搭載。・本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。。。見やすい有機ELディスプレイ。・従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。。。大きく開くカバー。・カバーは180°開き、操作を邪魔しません。・また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。。。押しやすいボタンデザイン。・ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。。。受光量拡大表示。・受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。
関連キーワード
検出・センサカテゴリ