カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
- コガネイ(10)
- omron(オムロン)(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- インフリッヂ工業(3)
- 北陽電機(1)
- 緑測器(1)
- Audioengine(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dac20×100」の検索結果

C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から62日以内出荷種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)質量(g)約65材質(ケース)PBT保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85
超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から8日以内出荷デジタル表示付き世界最小TOFセンサ用途長距離検出に検出距離(m)0.25~2.5RoHS指令(10物質対応)対応