カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
  • omron(オムロン)(17)
  • オムロンヘルスケア(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2e-x11d118」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む消費電流(mA)30以下感度調整4回転エンドレスボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替付属品(取付金具)BEF-W100-B材質フロントカバー:PMMA質量(g)約10適合規格EN 60947-5-2材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)保護等級IP67EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000耐ノイズFeilen Level 3 クリア耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
検出・センサカテゴリ