カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
- omron(オムロン)(5)
- OPTEX(オプテックス)(1)
- ゼブラ(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nf-tz10」の検索結果

アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出質量(g)約10(コード含まず)種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)接続方式コード式材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)接続(ケーブル)Φ3.8×2m接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IP67(IEC)光源4元素赤色LED、波長640nm制御出力NPN出力ヘッド形状角応答時間500μs以下波長(nm)640使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)材質(カバー)(フロント)PMMA使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア感度調整1回転ボリウム表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑)出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間光色赤耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
ファイバユニットNFシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から8日以内出荷業界最多210機種から選べるファイバユニットや使いやすく高性能なファイバアンプ用途小さな物体の検出にタイプ折れない(R2mm)種類ファイバセンサ最小曲げ半径(mm)R2使用周囲温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルファイバアンプ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷使いやすさを極めた超高速ファイバアンプ。ファイバサイン。ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。大型表示LED搭載。本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。見やすい有機ELディスプレイ。従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。大きく開くカバー。カバーは180°開き、操作を邪魔しません。また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。押しやすいボタンデザイン。ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。受光量拡大表示。受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。付属品取付金具、取扱説明書材質ケース、カバー:PC適合規格EN60947-5-2保護等級IP54光源4元素赤色LED(波長660nm)使用周囲温度(℃)-25~+55※連結台数によって使用周囲温度が異なります。保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱光:3000以下耐振動10~55Hz 振動幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85(氷結・結露なきこと)
アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から8日以内出荷業界標準の光電センサ用途物体の通過検出などに質量(g)約10種類光電センサ保護構造IP67材質(ケース)ABS定格電源電圧DC10~30V光源4元素赤色LED、波長632nm応答時間500μs以下材質(カバー)(フロントカバー)PMMAEMC規格EMC指令(2004/108/EC)安定表示灯緑色LED感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替出力表示灯橙色LEDRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 60947-5-2
オプテックス・エフエー 光電センサ(ファイバセンサ) ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D4RF/D4IFシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷ファイバサイン。・ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。。。大型表示LED搭載。・本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。。。見やすい有機ELディスプレイ。・従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。。。大きく開くカバー。・カバーは180°開き、操作を邪魔しません。・また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。。。押しやすいボタンデザイン。・ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。。。受光量拡大表示。・受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。