カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • CKD(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「optex fa cd2h」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)質量(g)約65材質(ケース)PBT保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85
  • コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    クラス最小 変位センサ
    用途装置組込みに最適仕様拡散反射型付属品M3ネジ×2本材質ディスプレイ:PET種類変位センサ材質(ケース)アルミダイカスト電源電圧(V)DC12~24 ±10%保護等級IP67(コネクタ中継式の勘合部含む)光源媒質:赤色半導体レーザ消費電流(mA)70以下(DC24V時)波長(nm)655安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(前面)PPSUウォームアップ時間約5分サンプリング周期500μs/1000μs/2000μs/4000μs/AUTOEMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下表示灯レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回リニアリティ±0.1%F.S.使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
    用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)質量(g)約10(コード含まず)接続方式コード式接続(ケーブル)Φ3.8×2m光源4元素赤色LED、波長640nm波長(nm)640制御出力NPN出力応答時間500μs以下電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア感度調整1回転ボリウム耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑)出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)保護等級IP67(IEC)材質(カバー)(フロント)PMMA使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    業界標準の光電センサ
    用途物体の通過検出などに質量(g)約10種類光電センサ保護構造IP67材質(ケース)ABS定格電源電圧DC10~30V光源4元素赤色LED、波長632nm応答時間500μs以下材質(カバー)(フロントカバー)PMMAEMC規格EMC指令(2004/108/EC)安定表示灯緑色LED感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替出力表示灯橙色LEDRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 60947-5-2
  • アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高速ラインに対応:応答時間250μs 耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。 標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。
    種類アンプ内蔵型検出光レーザー光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)光源赤色半導体レーザ電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
  • 高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
    用途微小段差判別に種類BGSセンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む消費電流(mA)30以下感度調整4回転エンドレスボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替付属品(取付金具)BEF-W100-B材質フロントカバー:PMMA質量(g)約10適合規格EN 60947-5-2材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)保護等級IP67EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000耐ノイズFeilen Level 3 クリア耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • 透明体センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    透明体センサ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    種類アンプ内蔵型検出光標準ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
  • 超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    デジタル表示付き世界最小TOFセンサ
    用途長距離検出に検出距離(m)0.25~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプテックス・エフエー 変位センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 変位センサ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    有機EL搭載C-MOSレーザ変位センサ 高速サンプリング周期133.3μs 6種類のレンジタイプ。・温度特性:±0.06%FS/℃、インターフェイス:IO-Link、アナログ出力、制御出力
    仕様温度特性:±0.06%FS/℃、インターフェイス:IO-Link、アナログ出力、制御出力
  • 簡単色面積センサCVSE1-RAシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    簡単色面積センサCVSE1-RAシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    誰でも使える簡単操作の 色判別画像センサ
    用途シールの有無など画像検査用途に種類画像センサRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度C-MOSレーザセンサBGS-HDLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    高精度C-MOSレーザセンサBGS-HDLシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
    用途微小段差判別に種類BGSセンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスハウジング光電センサZ-Mシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ステンレスハウジング光電センサZ-Mシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式コード式接続形式ケーブル長2m Φ4mm光源4元素赤色LED制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V応答時間500μs以下感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替質量(g)約20適合規格EN 60947-5-2材質(ケース)SUS316L電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(トップ)PESEMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000以下耐ノイズFeilen Level 3 クリア耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間材質(パッキン)FKM耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センサ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • オプテックス・エフエー 光電センサ(ファイバセンサ) ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D4RF/D4IFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 光電センサ(ファイバセンサ) ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D4RF/D4IFシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    ファイバサイン。・ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。。。大型表示LED搭載。・本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。。。見やすい有機ELディスプレイ。・従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。。。大きく開くカバー。・カバーは180°開き、操作を邪魔しません。・また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。。。押しやすいボタンデザイン。・ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。。。受光量拡大表示。・受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。
  • センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    39,530税込43,483
    1台
    5日以内出荷
    点灯制御専用の超高輝度リング照明
    用途黒ゴム等の低反射率ワーク検査やロボットピッキング用途などに。種類センシングリング照明(温度保護回路内蔵) 白照光種別直射光発光色光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形