カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
- BRAKING(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- QNAP(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- TRUSCO(1)
- オーム電機(1)
- コガネイ(2)
- サンワサプライ(1)
- タンガロイ(1)
- デビルビス(1)
- ヤマモトレーシング(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 不二ラテックス(6)
- 冨士精密(1)
- 東芝ライテック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ssl10」の検索結果
特価

CDXシリーズEthernetケーブル
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥41,980税込¥46,1781台8日以内出荷世界最高リニアリティの超高精度変位センサ用途ミクロンレベルのワーク測定に種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) 超高精度レーザ変位センサ CDXシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷先進の光学系と高剛性ボディにより、かってないリニアリティを実現。。新開発イメージセンサ。・CDX専用設計のイメージセンサ”ATMOS”を新開発。・先従来比2.7倍の高精度化を実現。。フィードバックレスの高速シャッター。・ワークの色が変化して受光量が変化した瞬間、シャッターへのフォードバック制御が追い付かず、一瞬測定不能になり遅れて応答してしまいます。・”ATMOS”では、業界初のアルゴリズムによりフィードバック制御不要で測定することが可能。・一瞬の測定不能や応答の遅れがないので、リアルタイム測定をが可能。。レーザクラス1でも安定測定。・”ATMOS”は、その高い受高感度によりクラス1レーザでも安定した測定が可能。・黒色ワーク測定時でも、高出力のレーザを使用することなく高精度に測定が可能。。高速測定:サンプリング周期 Max.12.5μs。・”ATMOS”なら、測定に必要な露光時間を最小限にできるため、シャッタの超高速化が可能。・サンプリング周期が最大12.5μsと従来比1/8に向上したため、超高速測定が要求される用途にもご利用できます。。コントローラを使わず、直接ネットワークに接続可能。・センサヘッドにEthernet通信機能を内蔵しているので、コントローラなしでネットワークに接続することが可能。