カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
- SMC(1,212)
- ParkerTAIYO(52)
- 倉敷化工(10)
- サカエ(6)
- CKD(4)
- エスコ(2)
- 日動工業(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- Vesrah(2)
- 多摩興業(2)
- イスカル(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KTC(1)
- 制研化学工業(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- トーヨ[作業服](1)
- イワキ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「z-200n」の検索結果
特価

アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から8日以内出荷業界標準の光電センサ用途物体の通過検出などに質量(g)約10種類光電センサ保護構造IP67材質(ケース)ABS定格電源電圧DC10~30V光源4元素赤色LED、波長632nm応答時間500μs以下材質(カバー)(フロントカバー)PMMAEMC規格EMC指令(2004/108/EC)安定表示灯緑色LED感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替出力表示灯橙色LEDRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 60947-5-2
オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵光電センサ Z3シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷【検出距離クラス最長25m】。・業界標準取付ピッチ25.4mmを採用。・どこからでも見やすい表示灯。【ハイパワーLEDによる安定検出】。・Z3シリーズは、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成。 受光量の余裕度が大幅にアップし、ホコリや粉塵などの影響に強くなりました。【不感帯を大幅カット】。・拡散反射型では、受光側における光学系を最適化させ、レンズ前面の不感帯を最小限に抑えることに成功。 様々な高さのワークが流れるラインで、センサ直近に反射率の低いワークが来た場合でも検出しやすくなりました。応答時間500μs以下