カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(21)
絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • モノタロウ(3)
  • PROST's(20)
  • ニッぺ(日本ペイント)(13)
  • リヒトラブ(9)
  • 東日本塗料(9)
  • 日東工器(7)
  • ターナー色彩(5)
  • ヒラタニ(5)
  • アズワン(4)
  • 共立機巧(4)
  • カストロール(4)
  • BeHAUS(4)
  • アサダ(3)
  • 日本ウェルディングロッド(3)
  • ジェーシーエム(3)
  • 菊水化学工業(3)
  • KEMET(3)
  • B.PERFORM(3)
  • エレコム(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「缶 a4」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SYNTHESO HT 460 NOKクリューバー

    SYNTHESO HT 460

    NOKクリューバー
    15,980税込17,578
    1缶(5kg)
    当日出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~150適合範囲ギヤ粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • SYNTHESO HT 220 NOKクリューバー

    SYNTHESO HT 220

    NOKクリューバー
    66,980税込73,678
    1缶(20kg)
    当日出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • SYNTHESO HT 320 NOKクリューバー

    SYNTHESO HT 320

    NOKクリューバー
    529,800税込582,780
    1缶(180kg)
    当日出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度320基油グリコール油動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • KLUBERSYNTH UH1 14-31 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH UH1 14-31

    NOKクリューバー
    199,800税込219,780
    1缶(25kg)
    当日出荷から63日以内出荷
    低温・低トルクグリース。 低温性、耐摩耗性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。
    用途フリーザーなどの低温で使用される軸受、チェーン、摺動部。 ミキサー、粉砕機、ホモゲナイザーなどの食品・飲料機械の軸受、摺動部。タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-45~120規格NSF H1ちょう度1号増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
  • PARALIQ GA 351 NOKクリューバー

    PARALIQ GA 351

    NOKクリューバー
    9,198税込10,118
    1缶(1kg)
    当日出荷から63日以内出荷
    規格NSF H1危険物の類別非危険物
  • KLUBERSYNTH GH6-680 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH GH6-680

    NOKクリューバー
    66,980税込73,678
    1缶(20kg)
    4日以内出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-25~160適合範囲ギヤ基油グリコール油動粘度(mm2/s)680(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • KLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32 NOKクリューバー

    KLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32

    NOKクリューバー
    919,800税込1,011,780
    1缶(200L)
    4日以内出荷から110日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、摩擦係数が低い。 酸化安定性に優れ、スラッジの生成が少ない。 NSF H1に登録。
    用途食品・飲料機械で使用されるスクリュー・レシプロコンプレッサ、油圧装置。タイプ食品ライン用使用温度範囲(℃)-45~135適合範囲コンプレッサー基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)33(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBEROIL 4 UH1-32 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-32 N

    NOKクリューバー
    99,980税込109,978
    1缶(20L)
    6日以内出荷から63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)32(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • STABURAGS NBU12MF NOKクリューバー

    STABURAGS NBU12MF

    NOKクリューバー
    349,800税込384,780
    1缶(18kg)
    8日以内出荷から63日以内出荷
    耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。 STABURAGS NBU 12 MFは、固体潤滑剤を配合したグリース。
    用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-30~150ちょう度2~3号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
  • BARRIERTA L55/0 H1 NOKクリューバー

    BARRIERTA L55/0 H1

    NOKクリューバー
    169,800税込186,780
    1缶(1kg)
    8日以内出荷から63日以内出荷
    高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
    用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~260増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
  • KLUBERQUIET BQ 72-72 NOKクリューバー

    KLUBERQUIET BQ 72-72

    NOKクリューバー
    499,800税込549,780
    1缶(25kg)
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 低温性、耐水性に優れている。
    用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。
  • WOLFRAKOTE TOP PASTE NOKクリューバー

    WOLFRAKOTE TOP PASTE

    NOKクリューバー
    19,980税込21,978
    1缶(750g)
    63日以内出荷
    極高温用ペースト。 焼き付き防止性、固着防止性に優れている。
    タイプ極高温用使用温度範囲(℃)-25~200、ドライ~1000ちょう度1~2号増ちょう剤グラファイト、その他固体潤滑剤基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
  • ALLTIME JFU152 NOKクリューバー

    ALLTIME JFU152

    NOKクリューバー
    569,800税込626,780
    1缶(18kg)
    63日以内出荷
    高温用グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性に優れている。
    用途事務機器などの高温条件下で使用される軸受。タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-40~190ちょう度1~2号増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物特性耐熱性商品タイプウレアグリース
  • KLUBEROIL 4 UH1-320 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-320 N

    NOKクリューバー
    33,980税込37,378
    1缶(5L)
    63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-30~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBERQUIET BQH 72-102 NOKクリューバー

    KLUBERQUIET BQH 72-102

    NOKクリューバー
    32,980税込36,278
    1缶(1kg)
    63日以内出荷
    高温長寿命グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性に優れている。
    用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-40~180ちょう度2~3号増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性商品タイプウレアグリース
  • PETAMO GHY 133 N NOKクリューバー

    PETAMO GHY 133 N

    NOKクリューバー
    269,800税込296,780
    1缶(25kg)
    63日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
    用途自動車補機・電装品、繊維機械、製紙機械、モーター、ファンなどの軸受。タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-30~160ちょう度2号増ちょう剤ウレア基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐摩耗性、耐水性商品タイプウレアグリース
  • NOXLUB TB0320 NOKクリューバー

    NOXLUB TB0320

    NOKクリューバー
    359,800税込395,780
    1缶(18kg)
    63日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れている。 接点・ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
    用途自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-50~140適合範囲自動車補機・電装品ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
  • KLUBERSYNTH UH1 14-1600 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH UH1 14-1600

    NOKクリューバー
    9,598税込10,558
    1缶(1kg)
    63日以内出荷
    耐摩耗性、耐荷重性に優れている。 浸漬潤滑、集中給脂装置での使用も可能。
    用途食品・飲料機械の密閉ギヤ、チェーン、摺動部。タイプギヤ・チェーン用使用温度範囲(℃)-45~120規格NSF H1ちょう度00~0号増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • BARRIERTA IS/V NOKクリューバー

    BARRIERTA IS/V

    NOKクリューバー
    199,800税込219,780
    1缶(1kg)
    63日以内出荷
    蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
    用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。タイプ高真空用使用温度範囲(℃)-35~260ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物商品タイプフッ素グリース
  • KLUBERSYNTH GE 46-1200 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH GE 46-1200

    NOKクリューバー
    22,980税込25,278
    1缶(1kg)
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
    用途平歯車、かさ歯車、ウォームギヤ、ギヤモーター、電子部品などのギヤ。タイプ密閉ギア用使用温度範囲(℃)-50~120増ちょう剤リチウム石けん基油グリコール油動粘度(mm2/s)00号危険物の類別非危険物特性低温性、耐水性商品タイプリチウムグリース
  • SYNTHESO D 460 NOKクリューバー

    SYNTHESO D 460

    NOKクリューバー
    179,800税込197,780
    1缶(20kg)
    63日以内出荷から65日以内出荷
    耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-35~180適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
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
"缶 a4" NOKクリューバー 【通販モノタロウ】