カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(11)
    • グリース(3)
    • 食品機械用潤滑剤(2)
    • 工業用潤滑油(1)
絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • モノタロウ(1)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(14)
  • 正和(9)
  • MOTUL(1)
  • ハーベス(1)
  • REVTECH(レブテック)(2)
  • BEL-RAY(1)
  • MARWI(42)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • SKC(環境測定)(12)
  • ホンダ(4)
  • FSA(4)
  • Devcon(デブコン)(3)
  • La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)(3)
  • SONY(2)
  • TCL(2)
  • Hisense(ハイセンス)(2)
  • GYEON(ジーオン)(2)
  • オットキャスト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LUBE」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリューバー グリーススプレー NOKクリューバークリューバー グリーススプレーNOKクリューバー(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。
用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品にグリス種類リチウムグリース
クリューバー オイルスプレー NOKクリューバークリューバー オイルスプレーNOKクリューバー(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(300mL)
当日出荷
仕様スプレー後の状態:オイル状危険物の類別第四類特性潤滑危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4UH1-1500 N SPR NOKクリューバーKLUBEROIL 4UH1-1500 N SPRNOKクリューバー
74,980税込82,478
1箱(400mL×12缶)
当日出荷
高粘度オイル。NSF H1に登録。
用途食品・飲料の製造ラインで使用される機械のチェーン、ギヤ、摺動部。適合範囲食品・飲料機械のチェーン、ギヤ、摺動部タイプ食品機械用使用温度範囲(℃)-25~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
クリューバー ペーストスプレー NOKクリューバークリューバー ペーストスプレーNOKクリューバー
6,398税込7,038
1本(300mL)
当日出荷
成分鉱油、イソパラフィントラスコ品番756-6581茶褐色透明使用温度範囲(℃)-30~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.106L特性潤滑危険物の性状非水溶性
クリューバー さび止めスプレー NOKクリューバークリューバー さび止めスプレーNOKクリューバー
1,698税込1,868
1本(300mL)
当日出荷
KLUBERQUIET BQH 72-102 NOKクリューバーKLUBERQUIET BQH 72-102NOKクリューバー
31,980税込35,178
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
高温長寿命グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性に優れている。
用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。ちょう度2~3号商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐水性タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-40~180増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物
KLUBER L 604 NOKクリューバーKLUBER L 604NOKクリューバー
49,980税込54,978
1箱(320mL×6缶)
63日以内出荷
潤滑・組付け・接点用オイル。
用途ゴム、樹脂部品などの潤滑、組付け、粘着防止。 高温になる機械などのチェーン、摺動部。 高電圧、高電流の接点。容量(mL)8質量(g)23使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤サイズ(mm)175×85×15H×W×D危険物の類別非危険物特性潤滑原液量(mL)8
KLUBERFOOD NH1 K 32 SPRAY NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 K 32 SPRAYNOKクリューバー
54,980税込60,478
1箱(400mL×12缶)
63日以内出荷
錆止め剤。NSF H1に登録。
用途食品・飲料の製造ラインで使用される機械、部品。タイプ食品機械用使用温度範囲(℃)0~80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
KLUBER-SUMMIT VARNASOLV NOKクリューバーKLUBER-SUMMIT VARNASOLVNOKクリューバー
129,800税込142,780
1缶(19L)
63日以内出荷
稼慟中に使用することにより、ワニスやカーボン残さなどの除去が可能。
用途コンプレッサー、油圧システム、減速機等のフラッシングオイル。適合範囲コンプレッサータイプフラッシングオイル容量(L)19基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)78(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
KLUBERALFA YV 93-302 NOKクリューバーKLUBERALFA YV 93-302NOKクリューバー
329,800税込362,780
1缶(1kg)
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 NSF H1に登録。
用途酸素用バルブ、装置などの摺動部。ちょう度2号特性耐薬品性、耐溶剤性タイプ酸素・食品機械用使用温度範囲(℃)-60~200(酸素濃度>21vol%)、-60~260(酸素濃度≦21vol%)増ちょう剤固体潤滑剤基油フッ素油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH HB 72-52 NOKクリューバーKLUBERSYNTH HB 72-52NOKクリューバー
499,800税込549,780
1缶(25kg)
63日以内出荷
高温長寿命グリース。 使用温度範囲が広い。耐水性、高速性に優れている。 EPDMに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、モーターなどの軸受。ちょう度1~2号商品タイプウレアグリース特性耐水性、高速性タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-35~180増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物