カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(11)
絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • NSK(日本精工)(1)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
  • ニチアス(1)
  • 井筒製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「barrierta l55」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BARRIERTA L55/3 H1 NOKクリューバー

    BARRIERTA L55/3 H1

    NOKクリューバー
    24,980税込27,478
    1本(100g)
    当日出荷
    高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
    タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~260ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
  • BARRIERTA L55/0 H1 NOKクリューバー

    BARRIERTA L55/0 H1

    NOKクリューバー
    169,800税込186,780
    1缶(1kg)
    8日以内出荷から63日以内出荷
    高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
    用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~260増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
  • 食品機械用高温用フッ素グリース バリエルタ NOKクリューバー

    食品機械用高温用フッ素グリース バリエルタ

    NOKクリューバー
    18,980税込20,878
    1個(75g)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L/H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用に適している。
    用途乾燥炉・焼成炉のコンベアチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのベアリングユニット、軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン他。危険物の類別非危険物
  • BARRIERTA JFE 550 NOKクリューバー

    BARRIERTA JFE 550

    NOKクリューバー
    99,980税込109,978
    1缶(1kg)
    8日以内出荷
    高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
    用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
  • BARRIERTA JFE 252 NOKクリューバー

    BARRIERTA JFE 252

    NOKクリューバー
    99,980税込109,978
    1缶(1kg)
    8日以内出荷
    高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
    用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-40~220ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐酸化性商品タイプフッ素グリース
  • BARRIERTA IEL/V NOKクリューバー

    BARRIERTA IEL/V

    NOKクリューバー
    24,980税込27,478
    1本(75g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
    用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。タイプ高真空用使用温度範囲(℃)-65~200ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
  • クリューバー 超高真空フッ素グリース NOKクリューバー

    クリューバー 超高真空フッ素グリース

    NOKクリューバー
    24,980税込27,478
    1本(75g)
    当日出荷
    耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。
    用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。トラスコ品番324-1432質量(g)94使用温度範囲-35~260℃ちょう度265~295アズワン品番1-9879-02危険物の類別非危険物
  • フォンブリングリース 高真空用グレード NOKクリューバー

    フォンブリングリース 高真空用グレード

    NOKクリューバー
    32,980税込36,278
    1本(100g)
    当日出荷
    高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
    用途高真空用使用温度範囲(℃)-20~250増ちょう剤PTFE使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
  • BARRIERTA IMI/V NOKクリューバー

    BARRIERTA IMI/V

    NOKクリューバー
    18,980税込20,878
    1本(75g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
    用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。タイプ高真空用使用温度範囲(℃)-45~220ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物商品タイプフッ素グリース
  • クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤 NOKクリューバー

    クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤

    NOKクリューバー(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300mL)
    当日出荷
    食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
    用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。付属品ストローノズル(細部・深部用)その他ISO14001認証取得工場製トラスコ品番324-1459美淡黄色使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF 3H/H1 認定取得主成分植物系油脂、LPG基油食用油脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
  • クリューバー 食品機械用潤滑剤 NOKクリューバー

    クリューバー 食品機械用潤滑剤

    NOKクリューバー(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(400mL)
    当日出荷
    食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。
    用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。主成分植物系油脂