カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- NOKクリューバー
- KITO(キトー)(84)
- ニッサン(14)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ビーエム機器(5)
- イマオコーポレーション(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- イワコー(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- アタゴ(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- 三島精器(2)
- SPARKFUN(2)
- トーステ(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ホンダ(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 三菱ふそう(1)
- ブランドをもっと見る
「er-su」の検索結果
特価

KLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32
NOKクリューバー¥139,800~税込¥153,780~1缶(20L)ほか4日以内出荷から110日以内出荷耐摩耗性に優れ、摩擦係数が低い。 酸化安定性に優れ、スラッジの生成が少ない。 NSF H1に登録。用途食品・飲料機械で使用されるスクリュー・レシプロコンプレッサ、油圧装置。タイプ食品ライン用使用温度範囲(℃)-45~135適合範囲コンプレッサー基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)33(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBER-SUMMIT VARNASOLV
NOKクリューバー¥139,800税込¥153,7801缶(19L)63日以内出荷稼慟中に使用することにより、ワニスやカーボン残さなどの除去が可能。用途コンプレッサー、油圧システム、減速機等のフラッシングオイル。タイプフラッシングオイル容量(L)19適合範囲コンプレッサー基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)78(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性