カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- NOKクリューバー
- アールズ(11)
- イスカル(3)
- 遠藤工業(2)
- カーメックス(2)
- ハンマーキャスター(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「erl-6」の検索結果

クリューバー グリーススプレー
NOKクリューバー(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品にグリス種類リチウムグリース
クリューバー フッ素オイルスプレー
NOKクリューバー(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本(150mL)当日出荷フッ素系潤滑剤です。 電気接点用の耐熱性に優れたオイルです。 ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。用途電気接点。 各種スイッチ。 ゴム、プラスチック部品の潤滑、組付、粘着防止。仕様オイルタイプトラスコ品番324-1475材質フッ素オイル、希釈溶剤色透明使用温度範囲(℃)-40~180内容量(mL)150危険物の類別非危険物