カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • ギヤ油(1)
絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • モノタロウ(4)
  • ニッサン(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • Valvoline(1)
  • MOTOREX(モトレックス)(1)
  • BILLION(1)
  • 和興フィルタテクノロジー(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • トヨタ(1)
  • MICRO(マイクロ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl-5 80w90」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SYNTHESO HT 220 NOKクリューバー

    SYNTHESO HT 220

    NOKクリューバー
    15,980税込17,578
    1缶(5kg)ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
関連キーワード
ギヤ油カテゴリ